APPROVED VENDOR Ringtermometrar

Filter

APPROVED VENDOR -

Analog urtermometer

StilModellNoggrannhetAnslutningsplatsAnslutningsstorlekDialstorlekStamlängdTemp. RäckviddPris (ex moms)
A1NFX3+ /-1%Tillbaka1 / 4 "NPT2"6"0 grader till 250 grader614 SEK
B1NFX4+ /-1%Tillbaka1 / 4 "NPT2"6"50 grader till 550 grader614 SEK
C1NGC7+ /-1%Justerbar1 / 2 "NPT5"12 "50 grader till 550 grader2 399 SEK
D1NGC8+ /-1%Justerbar1 / 2 "NPT5"6"-20 grader till 120 grader2 185 SEK
E1NFX5+ /-1%Tillbaka1 / 4 "NPT2"9"-20 grader till 120 grader316 SEK
F1NGD2+ /-1%Botten1 / 2 "NPT5"4"-20 grader till 120 grader1 874 SEK
G1NGD3+ /-1%Botten1 / 2 "NPT5"4"0 grader till 250 grader1 673 SEK
G1NGD7+ /-1%Botten1 / 2 "NPT5"9"0 grader till 250 grader1 935 SEK
H1NGE1+ /-1%Tillbaka1 / 2 "NPT5"12 "50 grader till 550 grader1 202 SEK
H1NGE3+ /-1%Tillbaka1 / 2 "NPT5"2.5 "50 grader till 550 grader1 425 SEK
I1NGE4+ /-1%Tillbaka1 / 2 "NPT5"4"-20 grader till 120 grader1 130 SEK
H1NGE6+ /-1%Tillbaka1 / 2 "NPT5"4"50 grader till 550 grader1 425 SEK
J1NGF2+ /-1%Tillbaka1 / 2 "NPT5"9"0 grader till 250 grader1 437 SEK
E1NFW8+ /-1%Tillbaka1 / 4 "NPT2"4"-20 grader till 120 grader376 SEK
K1NFX2+ /-1%Tillbaka1 / 4 "NPT2"6"-20 grader till 120 grader427 SEK
B1NFX7+ /-1%Tillbaka1 / 4 "NPT2"9"50 grader till 550 grader560 SEK
D1NGC5+ /-1%Justerbar1 / 2 "NPT5"12 "-20 grader till 120 grader2 185 SEK
I1NFY2+ /-1%Tillbaka1 / 2 "NPT3"9"-20 grader till 120 grader714 SEK
I1NFY8+ /-1%Tillbaka1 / 2 "NPT3"4"-20 grader till 120 grader744 SEK
H1NFZ1+ /-1%Tillbaka1 / 2 "NPT3"6"50 grader till 550 grader935 SEK
H1NFZ3+ /-1%Tillbaka1 / 2 "NPT3"9"50 grader till 550 grader1 099 SEK
L1NFZ9+ /-1%Justerbar1 / 2 "NPT3"12 "0 grader till 250 grader1 022 SEK
C1NGA6+ /-1%Justerbar1 / 2 "NPT3"4"50 grader till 550 grader1 509 SEK
L1NGB1+ /-1%Justerbar1 / 2 "NPT3"9"0 grader till 250 grader1 574 SEK
G1NGD1+ /-1%Botten1 / 2 "NPT5"2.5 "0 grader till 250 grader1 622 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?