Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1NGD1 Bimetalltermometer 5 tums urtavla 0 till 250f | AB2RFP

APPROVED VENDOR 1NGD1 bimetalltermometer 5 tums urtavla 0 till 250f

Finns i lager
Artikel: AB2RFP Modell: 1NGD1
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
1 212 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnalog urtermometer
Noggrannhet+ /-1%
JusteringarYttre
FallHermetiskt försluten
Case MaterialRostfritt stål
Spole finishSilikon för överlägsen tidsrespons och vibrationsdämpning
AnslutningsplatsBotten
Anslutningsstorlek1 / 2 "NPT
Dialstorlek5"
Avkännande elementbimetall
Stam Dia.1 / 4 "
Stamlängd2.5 "
StammaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader
FönstermaterialGlas

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)23.37
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetAnslutningsplatsAnslutningsstorlekDialstorlekStamlängdTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 1NFW6 Bimetalltermometer 2 tums urtavla 0 till 250f | AB2RDB 1NFW6Mindre än eller lika med 40 grader F: +/- 1.5% 41 till 200 grader F: +/- 1% 201 grader F: +/- 1.5%Tillbaka1 / 4 "NPT2"2.5 "0 grader till 250 grader368SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NFW7 Bimetalltermometer 2 tums urtavla 50 till 550f | AB2RDC 1NFW7+ /-1%Tillbaka1 / 4 "NPT2"2.5 "50 grader till 550 grader316SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NFW8 Bimetalltermometer 2 tums urtavla -20 till 120f | AB2RDD 1NFW8+ /-1%Tillbaka1 / 4 "NPT2"4"-20 grader till 120 grader335SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NFW9 Bimetalltermometer 2 tums urtavla 0 till 250f | AB2RDE 1NFW9+ /-1%Tillbaka1 / 4 "NPT2"4"0 grader till 250 grader368SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NFX1 Bimetalltermometer 2 tums urtavla 50 till 550f | AB2RDF 1NFX1+ /-1%Tillbaka1 / 4 "NPT2"4"50 grader till 550 grader316SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NFX2 Bimetalltermometer 2 tums urtavla -20 till 120f | AB2RDG 1NFX2+ /-1%Tillbaka1 / 4 "NPT2"6"-20 grader till 120 grader326SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NFX3 Bimetalltermometer 2 tums urtavla 0 till 250f | AB2RDH 1NFX3+ /-1%Tillbaka1 / 4 "NPT2"6"0 grader till 250 grader470SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NGD1 bimetalltermometer 5 tums urtavla 0 till 250f
1 212 kr /enhet