APPROVED VENDOR Analog urtermometer


Filter
Case: Hermetiskt försluten , Case Material: Rostfritt stål , Avkänningselement: bimetall , Stam Dia.: 1 / 4 " , Stammaterial: Rostfritt stål , Fönstermaterial: Glas
StilModellNoggrannhetAnslutningsplatsAnslutningsstorlekDialstorlekStamlängdTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
1NFX3
+ /-1%Tillbaka1 / 4 "NPT2"6"0 grader till 250 grader614 SEK
B
1NFX4
+ /-1%Tillbaka1 / 4 "NPT2"6"50 grader till 550 grader614 SEK
C
1NGC7
+ /-1%Justerbar1 / 2 "NPT5"12 "50 grader till 550 grader2 399 SEK
D
1NGC8
+ /-1%Justerbar1 / 2 "NPT5"6"-20 grader till 120 grader2 185 SEK
E
1NFX5
+ /-1%Tillbaka1 / 4 "NPT2"9"-20 grader till 120 grader316 SEK
F
1NGD2
+ /-1%Botten1 / 2 "NPT5"4"-20 grader till 120 grader1 874 SEK
G
1NGD3
+ /-1%Botten1 / 2 "NPT5"4"0 grader till 250 grader1 673 SEK
G
1NGD7
+ /-1%Botten1 / 2 "NPT5"9"0 grader till 250 grader1 935 SEK
H
1NGE1
+ /-1%Tillbaka1 / 2 "NPT5"12 "50 grader till 550 grader1 202 SEK
H
1NGE3
+ /-1%Tillbaka1 / 2 "NPT5"2.5 "50 grader till 550 grader1 425 SEK
I
1NGE4
+ /-1%Tillbaka1 / 2 "NPT5"4"-20 grader till 120 grader1 130 SEK
H
1NGE6
+ /-1%Tillbaka1 / 2 "NPT5"4"50 grader till 550 grader1 425 SEK
J
1NGF2
+ /-1%Tillbaka1 / 2 "NPT5"9"0 grader till 250 grader1 437 SEK
E
1NFW8
+ /-1%Tillbaka1 / 4 "NPT2"4"-20 grader till 120 grader376 SEK
K
1NFX2
+ /-1%Tillbaka1 / 4 "NPT2"6"-20 grader till 120 grader427 SEK
B
1NFX7
+ /-1%Tillbaka1 / 4 "NPT2"9"50 grader till 550 grader560 SEK
D
1NGC5
+ /-1%Justerbar1 / 2 "NPT5"12 "-20 grader till 120 grader2 185 SEK
I
1NFY2
+ /-1%Tillbaka1 / 2 "NPT3"9"-20 grader till 120 grader714 SEK
I
1NFY8
+ /-1%Tillbaka1 / 2 "NPT3"4"-20 grader till 120 grader744 SEK
H
1NFZ1
+ /-1%Tillbaka1 / 2 "NPT3"6"50 grader till 550 grader935 SEK
H
1NFZ3
+ /-1%Tillbaka1 / 2 "NPT3"9"50 grader till 550 grader1 099 SEK
L
1NFZ9
+ /-1%Justerbar1 / 2 "NPT3"12 "0 grader till 250 grader1 022 SEK
C
1NGA6
+ /-1%Justerbar1 / 2 "NPT3"4"50 grader till 550 grader1 509 SEK
L
1NGB1
+ /-1%Justerbar1 / 2 "NPT3"9"0 grader till 250 grader1 574 SEK
G
1NGD1
+ /-1%Botten1 / 2 "NPT5"2.5 "0 grader till 250 grader1 622 SEK
M
1NGD4
+ /-1%Botten1 / 2 "NPT5"4"50 grader till 550 grader1 888 SEK
M
1NGD6
+ /-1%Botten1 / 2 "NPT5"6"50 grader till 550 grader-
RFQ
J
1NGD9
+ /-1%Tillbaka1 / 2 "NPT5"12 "0 grader till 250 grader1 437 SEK
I
1NGE7
+ /-1%Tillbaka1 / 2 "NPT5"6"-20 grader till 120 grader1 130 SEK
I
1NGF1
+ /-1%Tillbaka1 / 2 "NPT5"9"-20 grader till 120 grader1 167 SEK
H
1NGF3
+ /-1%Tillbaka1 / 2 "NPT5"9"50 grader till 550 grader1 202 SEK
L
1NGC6
+ /-1%Justerbar1 / 2 "NPT5"12 "0 grader till 250 grader2 185 SEK
D
1NGC9
+ /-1%Justerbar1 / 2 "NPT5"9"-20 grader till 120 grader2 185 SEK
C
1NGF5
+ /-1%Justerbar1 / 2 "NPT5"9"50 grader till 550 grader1 729 SEK
M
1NFZ5
+ /-1%Botten1 / 2 "NPT3"2.5 "50 grader till 550 grader1 441 SEK
M
1NFZ7
+ /-1%Botten1 / 2 "NPT3"4"50 grader till 550 grader1 441 SEK
C
1NGA9
+ /-1%Justerbar1 / 2 "NPT3"6"50 grader till 550 grader1 256 SEK
G
1NGB3
+ /-1%Botten1 / 2 "NPT3"6"0 grader till 250 grader1 491 SEK
J
1NFZ2
+ /-1%Tillbaka1 / 2 "NPT3"9"0 grader till 250 grader1 099 SEK
G
1NGB5
+ /-1%Botten1 / 2 "NPT3"9"0 grader till 250 grader1 442 SEK
M
1NGB6
+ /-1%Botten1 / 2 "NPT3"9"50 grader till 550 grader1 441 SEK
H
1NFY3
+ /-1%Tillbaka1 / 2 "NPT3"12 "50 grader till 550 grader1 099 SEK
D
1NGB9
+ /-1%Justerbar1 / 2 "NPT5"4"-20 grader till 120 grader2 185 SEK
C
1NGC2
+ /-1%Justerbar1 / 2 "NPT5"6"50 grader till 550 grader2 399 SEK
I
1NFY1
+ /-1%Tillbaka1 / 2 "NPT3"6"-20 grader till 120 grader1 099 SEK
C
1NGC4
+ /-1%Justerbar1 / 2 "NPT5"2.5 "50 grader till 550 grader2 470 SEK
G
1NGD5
+ /-1%Botten1 / 2 "NPT5"6"0 grader till 250 grader1 825 SEK
L
1NGF4
+ /-1%Justerbar1 / 2 "NPT5"9"0 grader till 250 grader1 811 SEK
B
1NFW7
+ /-1%Tillbaka1 / 4 "NPT2"2.5 "50 grader till 550 grader413 SEK
I
1NFX8
+ /-1%Tillbaka1 / 2 "NPT3"12 "-20 grader till 120 grader1 099 SEK
A
1NFW9
+ /-1%Tillbaka1 / 4 "NPT2"4"0 grader till 250 grader413 SEK
B
1NFX1
+ /-1%Tillbaka1 / 4 "NPT2"4"50 grader till 550 grader413 SEK
D
1NGA4
+ /-1%Justerbar1 / 2 "NPT3"4"-20 grader till 120 grader1 333 SEK
F
1NFZ8
+ /-1%Botten1 / 2 "NPT3"4"-20 grader till 120 grader1 394 SEK
A
1NFX6
+ /-1%Tillbaka1 / 4 "NPT2"9"0 grader till 250 grader559 SEK
C
1NGA1
+ /-1%Justerbar1 / 2 "NPT3"12 "50 grader till 550 grader1 651 SEK
D
1NGA7
+ /-1%Justerbar1 / 2 "NPT3"6"-20 grader till 120 grader1 333 SEK
C
1NGA3
+ /-1%Justerbar1 / 2 "NPT3"2.5 "50 grader till 550 grader1 206 SEK
C
1NGB8
+ /-1%Justerbar1 / 2 "NPT5"4"50 grader till 550 grader2 470 SEK
J
1NGE8
Mindre än eller lika med 40 grader F: +/- 1.5% 41 till 200 grader F: +/- 1% 201 grader F: +/- 1.5%Tillbaka1 / 2 "NPT5"6"0 grader till 250 grader1 413 SEK
J
1NFY9
Mindre än eller lika med 40 grader F: +/- 1.5% 41 till 200 grader F: +/- 1% 201 grader F: +/- 1.5%Tillbaka1 / 2 "NPT3"6"0 grader till 250 grader882 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?