ARC ABRASIVES Säkerhetskopieringskuddar

Skivbackupsplattor med rak axel som används för att jämnt fördela trycket i efterbehandlingen. Har en hålkonstruktion utan vakuum för att fästa axlar och kan generera hastigheter upp till 25000 rpm

Filter

ARC ABRASIVES -

Skiva Backup Pad

StilModellDensitetDiameterAnsiktsfästeMax. HastighetPris (ex moms)
A11-50404-1----600 SEK
B11-50254FMHård3"Quick Change20,000 rpm150 SEK
B11-50253FMHård2"Quick Change25,000 rpm144 SEK
C11-50260FMHård3"Quick Change20,000 rpm128 SEK
C11-50259FMHård2"Quick Change25,000 rpm134 SEK
D11-53903Medium3"Krok och ögla18,000 rpm229 SEK
E11-53904SHMedium4"Krok och ögla4800 rpm275 SEK
D11-53902Medium2"Krok och ögla20,000 rpm193 SEK
C11-50260Medium3"Quick Change20,000 rpm128 SEK
B11-50255Medium4"Quick Change10,000 rpm224 SEK
E11-53904Z3Medium4.5 "Krok och ögla10,000 rpm343 SEK
B11-50254Medium3"Quick Change20,000 rpm128 SEK
B11-50253Medium2"Quick Change25,000 rpm128 SEK
B11-50252Medium1.5 "Quick Change25,000 rpm120 SEK
F11-50258Medium1.5 "Quick Change25,000 rpm125 SEK
E11-53907Medium7"Krok och ögla7000 rpm499 SEK
E11-53906SHMedium6"Krok och ögla4800 rpm328 SEK
E11-53905Z1Medium5"Krok och ögla4800 rpm184 SEK
F11-50261Medium4"Quick Change10,000 rpm216 SEK
ARC ABRASIVES -

Tygskiva Backup Pad

StilModellDiameterMax. HastighetPris (ex moms)
A1RWG91"22,000 rpm72 SEK
B1RWH11"22,000 rpm74 SEK
C1RWH22"22,000 rpm105 SEK
D1RWH33"12,000 rpm181 SEK
ARC ABRASIVES -

Mini Flap Disc Backup Pad 2 tum Diameter Roll On/off

ModellArtikelPris (ex moms)
11-50259AC9KNA134 SEK
ARC ABRASIVES -

Låsande skivhållare

ModellArtikelPris (ex moms)
50259SFCV4NDZ138 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?