DAYTON 1/4 "Axeldiameter Universal AC / DC-motorer


Filter
Kroppsdia: 2.75 " , Hölje: Öppna Dripproof , Ram: icke-standard , Hz: 60 , Isoleringsklass: A , Längd mindre skaft: 4.437 " , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Viktiga skärmaskiner , Motordesign: Universal AC / DC , Motorkapslingsdesign: Öppen , Motorns monteringsposition: Alla vinklar , Termiskt motorskydd: Ingen , Fas: 1 , RPM-intervall: Över 3600 , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 1 / 4 " , Termiskt skydd: Ingen , Spänning: 115
StilModellRotationLagerFulllastförstärkareSkaftlängdHPMonteringMonteringshålVarvtal på typskyltenPris (ex moms)
A
2M033
CCWSleeve1.23 / 4 "1/15Hål(2) # 10-3250001 318 SEK
A
2M037
CCWBoll1.57 / 8 "1/10Hål(2) # 10-3280001 867 SEK
A
2M277
CCWSleeve1.23 / 4 "1/15Hål(2) # 10-3250001 626 SEK
B
2M066
CCWSleeve1.21 "Ea.1/15Bas450001 515 SEK
C
2M034
CWSleeve1.23 / 4 "1/15Hål(2) # 10-3250001 364 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?