Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARC ABRASIVES 11-50259FM Backup Backup Pad 2 tum Diameter Roll-on / off | AC9KNB 3HB59

ARC ABRASIVES 11-50259FM Disc Backup Pad 2 tum Diameter Roll-on/off

Finns i lager
Artikel: AC9KNB Modell: 11-50259FMKorsreferens: 3HB59
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
134SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiva Backup Pad
Ryggmonteringsstorlek1 / 4 "
Bakre monteringstypRakaxel
Body MaterialGummi
DensitetHård
Diameter2"
AnsiktsmonteringsstorlekRoll-On / Off
AnsiktsfästeQuick Change
Max. Hastighet25,000 rpm
VakuumhålsdesignInget hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8466925090
URSPRUNGSLANDTJ

Produktvarianter

ProduktModellDensitetDiameterAnsiktsfästeMax. HastighetPris
ARC ABRASIVES 11-53902 Backup Pad 2 tum Diameter Hook Loop 1/4 Shaft | AA9WGX 1GLX6 11-53902Medium2"Krok och ögla20,000 rpm187SEK
ARC ABRASIVES 11-53903 Backup Pad 3 tum Diameter Hook Loop 1/4 Shaft | AA9WGY 1GLX7 11-53903Medium3"Krok och ögla18,000 rpm222SEK
ARC ABRASIVES 11-53904SH Backup-skiva för skiva 4 tums diameter Hl 5 / 8-11int | AA9WGZ 1GLX8 11-53904SHMedium4"Krok och ögla4800 rpm263SEK
ARC ABRASIVES 11-53904Z3 Disc Backup Pad 4.5 tums diameter Hl 5 / 8-11int | AA9WHA 1GLX9 11-53904Z3Medium4.5 "Krok och ögla10,000 rpm327SEK
ARC ABRASIVES 11-53905Z1 Disc Backup Pad 5 tum Diameter Hl 5 / 8-11int | AA9WHB 1GLY1 11-53905Z1Medium5"Krok och ögla4800 rpm146SEK
ARC ABRASIVES 11-53906SH Backup Disc Pad 6 tum Diameter Hl 5 / 8-11int | AA9WHC 1GLY2 11-53906SHMedium6"Krok och ögla4800 rpm313SEK
ARC ABRASIVES 11-53907 Backup Backup Pad 7 tum Diameter Hl 5 / 8-11int | AA9WHD 1GLY3 11-53907Medium7"Krok och ögla7000 rpm484SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARC ABRASIVES 11-50259FM Disc Backup Pad 2 tum Diameter Roll-on/off
134SEK /enhet