Gipsväggspikar

Filter

Gipsspik används för installation av gipsskivor och gipsskivor. Dessa naglar har ett kupat huvud som försvinner in i plåten för en jämn finish, utmärkt korrosionsbeständighet och smörjning.
APPROVED VENDOR -

Gipsväggspikar

StilModellLängdPackage ViktPris (ex moms)
A4NEZ41.5 "1 kg124 SEK
A4NEZ61.5 "5 kg462 SEK
A4NEZ51.375 "5 kg462 SEK
A4NEZ31.375 "1 kg124 SEK

Gipsväggspikar

Gipsspik används för installation av gipsskivor och gipsskivor. Dessa naglar har ett kupat huvud som försvinner in i plåten för en jämn finish, utmärkt korrosionsbeständighet och smörjning.

Vanliga frågor

Vilka är fördelarna med gipsspik?

  • Dessa naglar fungerar bra under tryck, vilket gör dem lämpliga för utmanande jobb som kräver mer vikt.
  • De är billigare än skruvar.
  • Gipsspik är mycket mindre benägna att gå sönder än skruvar när de utsätts för skjuvkraft.
  • De är snabbare att installera än skruvar.

Hur fixar man nagelplåster i gipsskivor?

  • Bär skyddsglasögon och använd en hammare för att slå tillbaka den utskjutande spiken i väggen.
  • Fäst gipsskivan till träreglar med två gipsskruvar. Placera en skruv direkt ovanför spiken och en skruv direkt under spiken.
  • Använd en tejpkniv för gipsskivor för att applicera ett lätt lager av fogmassa över hålen.
  • Låt fogmassan torka i 2 till 4 timmar. Slå på en fläkt för att påskynda torkningsprocessen.
  • Lägg till ett andra lager fogmassa. Om plåstret inte smälter bra med den omgivande väggen, använd en bred fjäderkniv för att dra ett brett och tunt lager längre ut på väggen.
  • Efter att ha inspekterat området och kontrollerat att fogmassan krymper (under torkning), applicera ett tredje skikt. Slipa området lätt med finkornigt sandpapper. Måla ytan efter applicering av primer på reparationsområdet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?