Kanaltryckomkopplare

Filter

POWERS -

Styr Air Sensing Switch

ModellArtikelPris (ex moms)
141-0518CT7WTG1 166 SEK
12

Kanaltryckomkopplare

Kanaltrycksomkopplare är konstruerade för att använda differentiellt lufttryck för att aktivera elektriska omkopplare vid en förinställd manövreringspunkt. Raptor Supplies erbjuder en rad kanaltrycksomkopplare från märken som Cleveland Controls, Columbus Electric, Dwyer Instruments, Johnson Controls, Robertshaw, Siemens och Tjernlund. Dessa omkopplare kan automatiskt starta och stoppa hjälpanordningar som elektroniska luftrenare, kanalvärmare, luftfuktare, avgasfläktar och kanalförstärkare. Dwyer-instrument kanaltrycksomkopplare är kompatibla för användning med vakuum- och differenstrycksförsörjning och har dubbla skalade justeringsknappar i tum-, vattenpelare- och pascalenheter som underlättar ändringar i kopplingstrycket utan tryckmätare. ADPS / EDPS-varianterna erbjuds i inställningar från 0.08 tum WC (20 Pa) till 20 tum WC (5000 Pa). Silikonmembranet och PA 6.6-kopplingen av dessa omkopplare gör dem lämpliga för användning med luft och andra icke brännbara gaser vid extrema temperaturer. Johnson Controls Differentialtrycksbrytare används för att känna av luftflödet i kanalerna. När dessa lufttrycksomkopplare används med elektriska bandvärmare kan de anslutas för att öppna kretsen och koppla ur värmare när luftflödet stannar. Dessa omkopplare har en liten och kompakt. Design med lättläst börvärdesskala och finns i SPST NC-, SPDT-, SPST- och SPST NC-omkopplingstyper på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?