DAYTON Elektriska tillbehör för baseboardvärmare

Filter

DAYTON -

Elektriska golvvärmaretermostater, enhetsmonterad

Dayton elektriska golvvärmare installeras vanligtvis längs väggens bas för att hantera temperaturen hos oljefyllda och vanliga elektriska golvvärmare. De använder konvektionsuppvärmningsmetoden, så att kall luft i rummet flyttas till botten av värmaren där den värms upp och sedan stiger upp i rummet. Välj från en rad av dessa elektriska baspanelvärmare, tillgängliga i 1- och 2-poliga alternativ.

StilModellAntal polerPris (ex moms)
A3UG901255 SEK
B3UG3221 555 SEK
C3UG912315 SEK
DAYTON -

Elektrisk baseboard värmare termostat

Daytons elektriska golvvärmarestermostater används för att reglera temperaturen på standard- och oljefyllda elektriska golvvärmare. Dessa värmare är lämpliga för installation i kontor och hallar; det rekommenderas att placera dem under fönster. Temperaturområdet för dessa värmare kan programmeras elektroniskt/digitalt eller ställas in med en ratt som slår på och av värmaren. Välj från en rad av dessa termostater som finns i 1- och 2-poliga alternativ.

StilModellAntal polerBreddPris (ex moms)
A3UH0712.62 "204 SEK
B3UF7422.75 "411 SEK
DAYTON -

Inside Corner Sect Rsdntl Baseboard Htr

ModellArtikelPris (ex moms)
3UG88AD2UQJ203 SEK
DAYTON -

Behållare Duplex 120 Baseboard-värmare för bostäder

ModellArtikelPris (ex moms)
3UG89AD2UQK178 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?