KERN AND SOHN Analytiska vågar i ABT-NM-serien


Filter
Kalibreringsklass: I , Bildskärmstyp: Display , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 30 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium): 1mg , Minsta delvikt för styckräkning (normal): 10mg , Enheter: ct, g , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Diameter för vägningsyta: 80 mm
StilModellInställningstidKalibreringsvärdeHusets dimensionBostadshöjdHusets längdInspänninglinjäritetMinsta ViktPris (ex moms)
A
ABT 120-4NM
4 sek.0.001g217 x 356 x 338 mm338 mm356 mm220 till 240V AC+/- 0.0002g0.01g28 156 SEK
B
ABT 320-4NM
4 sek.0.001g217 x 356 x 337 mm337 mm356 mm220 till 240V AC+/- 0.0003g0.01g38 530 SEK
C
ABT 220-4NM
4 sek.0.001g217 x 345 x 330 mm330 mm345 mm220 till 240V AC+/- 0.0002g0.01g34 084 SEK
D
ABT 100-5NM
10 sek.0.001g217 x 356 x 338 mm338 mm356 mm110 till 230V AC+/- 0.00015g-37 048 SEK
E
ABT 220-5DNM
10, 4 sek.0.001, 0.001 g215 x 340 x 335 mm335 mm340 mm220 till 240V AC+/-0.0001, 0.0002g0.001g39 271 SEK
F
ABT 120-5DNM
10, 4 sek.0.001, 0.001 g215 x 340 x 335 mm335 mm340 mm220 till 240V AC+/-0.00005, 0.0002g0.001g37 789 SEK

Analytiska vågar i ABT-NM-serien

Kern & Sohn ABT-NM-seriens analytiska vågar är designade för att exakt mäta föremålets massa. De har encells avancerad teknik för att säkerställa exakta mätningar med en läsbarhet på upp till 0.1 milligram inom 4 sekunder. Dessa enheter är utrustade med ett intuitivt användargränssnitt, inklusive en digital display och kontrollknappar för enkel användning. De inkluderar ytterligare funktioner som automatisk intern justering vid temperaturfluktuationer och ett stort dragskydd av glas med tre skjutdörrar för snabb åtkomst till föremålen som vägs.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?