GRACO Eldrivna luftfria färgsprutor

Perfekt för målarfunktioner som kräver hög effekt och stora spetsstorlekar. Har en underhållsfri design för att motstå dumpningstryck upp till 3300 psi och en helt sluten, borstlös likströmsmotor för att skydda interna komponenter. Valda modeller är utrustade med en vagn

Filter

GRACO -

3000 psi Airless färgspruta

StilModellFlödeshastighetHöjdHPLängdStilBreddPris (ex moms)
A2628000.27 gpm17 3 / 32 "1/214.5 "Skick12 13 / 32 "6 797 SEK
B2628050.31 gpm37 "5/819 5 / 16 "Varukorg15 5 / 16 "9 042 SEK
GRACO -

3300 psi Airless färgspruta

StilModellFlödeshastighetHöjdHPLängdStilBreddPris (ex moms)
A17C4170.43 gpm40.5 "7/832.5 "Varukorg21 "71 639 SEK
B17C3100.47 gpm21 "5/815 "Skick14 "20 549 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?