WESTWARD Elektroniska digitala indikatorer

Elektroniska digitala indikatorer västerut används för att registrera data i processkontrollapplikationer, som lätt kan överföras till PC samtidigt som risken för parallaxfel minskar. De drivs av ett 3V litiumjonbatteri och är utrustade med en 360-graders roterande ram som kan arbeta i både negativ och positiv riktning.

Filter

WESTWARD -

Elektroniska digitala indikatorer

StilModellNoggrannhetMätområdePris (ex moms)
A2YNE40.0005 "0.500 "/ 12.7 mm1 605 SEK
B2YNK10.001 "1 "/ 25 mm2 385 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?