RAYMOND Förlängningsfjädrar

Filter

StilModellVårfrekvensBöjning @ belastningSlut typTråddia.FinishBelastning (kg)MaterialUtanför Dia.Pris (ex moms)förp. Antal.
A0201120000.91 kg / tum2"Maskinens halva slinga0.06 "Olja3.32Standardstål0.73 "103 SEK 1
A0200390007.8 kg / tum0.15 "Full Twist Loops0.04 "Enkel2.61Mässing0.3 "237 SEK 12
A02011300068.4 kg / tum1"Full Twist Loops0.11 "Olja92.42Standardstål0.63 "503 SEK 3
A02010400087.66 kg / tum1"Maskinens halva slinga0.21 "Olja162.70Standardstål1.25 "144 SEK 2
RAYMOND -

Förlängningsfjäder Standardstål

Associerade Spring Raymond-verktygsförlängningsfjädrar är utformade för att absorbera och lagra energi, samt motstå komponentdragning. Dessa fjädrar har stålkonstruktion med maskinbearbetade halvslingor / helvridningsöglor i båda ändar för att förhindra att de enskilda komponenterna rör sig isär. Välj mellan ett brett utbud av dessa förlängningsfjädrar i förpackningar om 3, 6 och 12 på Raptor Supplies.

StilModellBöjning @ belastningSlut typBelastning (kg)Utanför Dia.Total längdVårfrekvensTråddia.Pris (ex moms)förp. Antal.
A0200990000.5 "Maskinens halva slinga31.000.69 "3 43 / 64 "32 kg / tum0.11 "177 SEK 3
A0200420000.5 "-0.140.19 "1"0.15 kg / tum0.01 "127 SEK 12
A0200340000.25 "Maskinens halva slinga26.100.5 "1.625 "72.25 kg / tum0.08 "215 SEK 6
A0200320000.38 "Maskinens halva slinga29.500.75 "2.375 "39 kg / tum0.11 "390 SEK 12
A0200370000.38 "Maskinens halva slinga8.540.34 "1 11 / 32 "16.1 kg / tum0.05 "127 SEK 12
A0200400000.54 "Full Twist Loops0.530.23 "1 3 / 32 "0.69 kg / tum0.02 "572 SEK 12
A0200230000.72 "Full Twist Loops2.750.73 "3 31 / 32 "1.66 kg / tum0.06 "122 SEK 3
A0200330001"Maskinens halva slinga14.300.75 "2.5 "10.3 kg / tum0.08 "158 SEK 6
A0201000001"Maskinens halva slinga35.501.13 "9 45 / 64 "13.5 kg / tum0.15 "815 SEK 6
A0200280001"Full Twist Loops10.300.44 "5.125 "5.71 kg / tum0.06 "61 SEK 3
A0200200001"Full Twist Loops1.150.25 "4"0.65 kg / tum0.03 "181 SEK 6
A0201020001"Maskinens halva slinga27.001.38 "13 21 / 32 "15 kg / tum0.18 "1 429 SEK 6
A0200040001"Full Twist Loops6.500.5 "9.88 "1.71 kg / tum0.06 "235 SEK 3
A0200290001"Maskinens halva slinga35.000.88 "5 21 / 32 "17.76 kg / tum0.120 "361 SEK 3
A0200100001"Full Twist Loops1.310.33 "6.437 "0.51 kg / tum0.04 "141 SEK 6
A0200190001"Full Twist Loops3.250.38 "3 11 / 64 "1.76 kg / tum0.04 "231 SEK 6
A0200130001"Maskinens halva slinga16.820.56 "5 11 / 32 "9 kg / tum0.08 "249 SEK 3
A0200090001.9 "Full Twist Loops4.200.44 "6.437 "1.1 kg / tum0.05 "180 SEK 6
A0200240001.21 "Maskinens halva slinga44.300.72 "3 51 / 64 "28.09 kg / tum0.11 "193 SEK 3
A0200260001.58 "Full Twist Loops3.910.31 "4 59 / 64 "1.81 kg / tum0.04 "163 SEK 3
A0200020001.99 "Maskinens halva slinga5.600.81 "9 55 / 64 "0.75 kg / tum0.07 "340 SEK 3
A0200310002"Maskinens halva slinga16.751"8 3 / 64 "3.9 kg / tum0.11 "346 SEK 3
A0200120002"Full Twist Loops24.000.55 "5-15 / 32 "10 kg / tum0.08 "147 SEK 3
A0200220002.01 "Maskinens halva slinga14.000.48 "4 25 / 64 "4.86 kg / tum0.06 "223 SEK 6
A0201030002.1 "Maskinens halva slinga78.721.56 "15.59316.06 kg / tum0.21 "615 SEK 6
StilModellPris (ex moms)
A020152000530 SEK
A020108000724 SEK
A020154000324 SEK
A020155000366 SEK
A020153000541 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?