CHICAGO HARDWARE Ögonbultar

Filter

CHICAGO HARDWARE -

Ögonbultar

StilModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.Ögonbult typFinishMaterialTotal längdShank Dia.SkaftlängdPris (ex moms)
A14215 11"1-21 / 32 "Lyft utan axelEnkelRostfritt stål2 29 / 32 "-1.25 "274 SEK
B11591 91"1.875 "Vänd trådSvartoxidStål4"1 / 2 "2"59 SEK
C07215 11"1.875 "Vänd trådzinkStål6"1 / 2 "4"29 SEK
D07460 51"1.875 "Vänd trådEnkelRostfritt stål4"1 / 2 "2"-
RFQ
E08262 41"2"Smidd utan axelEnkelRostfritt stål5.25 "-3.25 "-
RFQ
D07470 41"1.875 "Vänd trådEnkelRostfritt stål8"1 / 2 "6"-
RFQ
C07210 61"1.875 "Vänd trådzinkStål4"1 / 2 "2"-
RFQ
B11601 51"1.875 "Vänd trådSvartoxidStål6"1 / 2 "4"75 SEK
F26056 51"1-21 / 32 "Lyft med axelzinkStål3.25 "3 / 8 "1.25 "4 336 SEK
F12845 21"1-21 / 32 "Lyft med axelEnkelStål3.25 "3 / 8 "1.25 "-
RFQ
G07220 51"1.875 "Vänd trådzinkStål8"1 / 2 "6"34 SEK
H12045 61"1.875 "Vänd trådSvartoxidStål8"1 / 2 "6"80 SEK
D07465 01"1.875 "Vänd trådEnkelRostfritt stål6"1 / 2 "4"151 SEK
I26059 61-3 / 32 "1-27 / 32 "Lyft med axelzinkStål3.625 "7 / 16 "1.375 "-
RFQ
F12905 31-9 / 32 "2-9 / 32 "Lyft med axelEnkelStål4.5 "9 / 16 "1.625 "-
RFQ
J12968 81-11 / 16 "3.25 "Lyft med axelEnkelStål6"7 / 8 "2.25 "3 222 SEK
F12988 61-13 / 16 "3-9 / 16 "Lyft med axelEnkelStål7"1"2.5 "4 238 SEK
F12948 01.5 "2-13 / 16 "Lyft med axelEnkelStål5.25 "3 / 4 "2"-
RFQ
FSP203711.5 "2-13 / 16 "Lyft med axelzinkStål5 9 / 16 "3 / 4 "2.5 "7 805 SEK
K14230 41.5 "2-13 / 16 "Lyft utan axelEnkelRostfritt stål4 13 / 16 "-2"1 573 SEK
L08682 01.25 "2-5 / 16 "Smidd med axelEnkelRostfritt stål7.25 "-4.5 "-
RFQ
E11851 41.25 "2-5 / 16 "Smidd utan axelEnkelRostfritt stål6 13 / 16 "-4.5 "-
RFQ
M11524 71.187 "2-1 / 16 "Tom med axelEnkelRostfritt stål3.156 "1 / 2 "3 / 4 "813 SEK
F12885 81.187 "2-1 / 16 "Lyft med axelEnkelStål4"1 / 2 "1.5 "906 SEK
NSP231341.187 "2-1 / 16 "Tom utan axelEnkelRostfritt stål2 13 / 16 "1 / 2 "3 / 4 "813 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?