NIBCO Koppling med stopp


Filter
Kroppsmaterial: Wrot koppar , Kopplingstyp: C x C , Temp. Räckvidd: -20 grader till 400 grader F.
StilModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A
901 2
5 psi2.125 "2"131 SEK
A
901 11 / 2
5 psi1.625 "1.5 "105 SEK
A
901 3
5 psi3.125 "3"256 SEK
B
600 6
201 psi @ 200 grader F.6.125 "6"3 498 SEK
B
600DS 31/2
243 psi @ 200 grader F.3.625 "3.5 "892 SEK
C
600RS 21/2
269 psi @ 200 grader F.2.625 "2.5 "334 SEK
C
600RS 2
291 psi @ 200 grader F.2.125 "2"167 SEK
C
600RS 11/4
351 psi @ 200 grader F.1.375 "1.25 "79 SEK
C
600RS 7/8
395 psi @ 200 grader F.1"7 / 8 "86 SEK
C
600RS 1
395 psi @ 200 grader F.1.125 "1"48 SEK
C
600RS 3/4
466 psi @ 200 grader F.7 / 8 "3 / 4 "25 SEK
B
600 5 / 8
505 psi @ 200 grader F.3 / 4 "5 / 8 "39 SEK
C
600RS 11/2
577 psi @ 200 grader F.1.625 "1.5 "123 SEK
C
600RS 1/2
577 psi @ 200 grader F.5 / 8 "1 / 2 "15 SEK
B
600DS 3/8
623 psi @ 200 grader F.1 / 2 "3 / 8 "16 SEK
B
600 5 / 16
623 psi @ 200 grader F.7 / 16 "5 / 16 "18 SEK
B
600 3 / 16
729 psi @ 200 grader F.5 / 16 "3 / 16 "18 SEK
B
600 1 / 8
729 psi @ 200 grader F.1 / 4 "1 / 8 "16 SEK
B
600DS 1/4
729 psi @ 200 grader F.3 / 8 "1 / 4 "12 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?