SPEEDAIRE Filter / regulatorer

Speedaire filter / regulatorer kommer med ett luftfilter och en regulator i en enda enhet. De är idealiska för att ta bort luftburna partiklar från tryckluftsförsörjningen, tillsammans med att ge ett kontrollerat och konsekvent luftflödestryck. Dessa enheter är försedda med en separator och skärmfack för att effektivt separera fukt från den komprimerade luften och en regulator för att upprätthålla jämnt och jämnt tryck.

Filter

SPEEDAIRE -

Filterregulatorer

Speedaire-filter / regulatorer är tillverkade för att separera flytande och fasta föroreningar från luft, samtidigt som de erbjuder övervakat, kontinuerligt lufttryck. Dessa filterregulatorer integrerar en luftregulator och ett luftfilter i en enda enhet. Välj från en rad av dessa filter/regulatorer, tillgängliga i höjderna 6.44, 8.72, 9.95 och 11.93 tum.

StilModellTotala höjdenJusteringsområdeSkålmaterialTotal breddRörstorlekStorlekSkålstorlekFilterbetygPris (ex moms)
A4 80 ZKXNUMX6.44 "5 till 100 psipolykarbonat1.63 "1 / 8 "NPT-1.0 oz.0.01 mikron979 SEK
B4 74 ZKXNUMX6.44 "5 till 125 psipolykarbonat1.63 "1 / 8 "NPTMiniatyr1.0 oz.5 mikron382 SEK
B4 75 ZKXNUMX6.44 "5 till 125 psipolykarbonat1.63 "1 / 4 "NPTMiniatyr1.0 oz.5 mikron543 SEK
C4 76 ZKXNUMX6.44 "5 till 125 psipolykarbonat1.63 "1 / 4 "NPTMiniatyr1.0 oz.5 mikron550 SEK
D4 77 ZKXNUMX6.44 "5 till 125 psipolykarbonat1.63 "1 / 4 "NPTMiniatyr1.0 oz.5 mikron794 SEK
A4 81 ZKXNUMX6.44 "5 till 100 psipolykarbonat1.63 "1 / 4 "NPT-1.0 oz.0.01 mikron2 134 SEK
E4 85 ZKXNUMX8.72 "5 till 150 psiPolykarbonat med skydd1.97 "3 / 8 "NPT-2.2 oz.5 mikron786 SEK
F4 84 ZKXNUMX8.72 "5 till 150 psiPolykarboat1.97 "3 / 8 "NPT-2.2 oz.5 mikron771 SEK
F4 82 ZKXNUMX8.72 "5 till 150 psiMetall med siktmätare1.97 "1 / 4 "NPT-2.2 oz.5 mikron720 SEK
E4 83 ZKXNUMX8.72 "5 till 150 psiPolykarbonat med skydd1.97 "1 / 4 "NPT-2.2 oz.5 mikron941 SEK
G4 90 ZKXNUMX9.95 "5 till 150 psipolykarbonat2.68 "1 / 2 "NPT-3.5 oz.5 mikron1 046 SEK
H4 89 ZKXNUMX9.95 "5 till 150 psiPolykarbonat med skydd2.68 "3 / 8 "NPT-3.5 oz.5 mikron938 SEK
I4 93 ZKXNUMX9.95 "5 till 150 psiPolykarbonat med skydd2.68 "3 / 8 "NPT-3.5 oz.5 mikron2 005 SEK
H4 91 ZKXNUMX9.95 "5 till 150 psiPolykarbonat med skydd2.68 "1 / 2 "NPT-3.5 oz.5 mikron950 SEK
G4 88 ZKXNUMX9.95 "5 till 150 psiMetall2.68 "3 / 8 "NPT-3.5 oz.5 mikron1 052 SEK
H4 87 ZKXNUMX9.95 "5 till 150 psiPolykarbonat med skydd2.68 "1 / 4 "NPT-3.5 oz.5 mikron964 SEK
I4 92 ZKXNUMX9.95 "5 till 150 psiPolykarbonat med skydd2.68 "1 / 4 "NPT-3.5 oz.5 mikron2 970 SEK
G4 86 ZKXNUMX9.95 "5 till 150 psiMetall2.68 "1 / 4 "NPT-3.5 oz.5 mikron1 494 SEK
J4 98 ZKXNUMX11.93 "5 till 150 psipolykarbonat3.15 "3 / 4 "NPTStandard7.0 oz.5 mikron1 188 SEK
K4 97 ZKXNUMX11.93 "5 till 150 psipolykarbonat3.15 "1 / 2 "NPTStandard7.0 oz.5 mikron1 165 SEK
J4 94 ZKXNUMX11.93 "5 till 150 psipolykarbonat3.15 "3 / 8 "NPTStandard7.0 oz.5 mikron1 362 SEK
K4 99 ZKXNUMX11.93 "5 till 150 psipolykarbonat3.15 "3 / 4 "NPTStandard7.0 oz.5 mikron1 158 SEK
L4ZL0111.93 "5 till 150 psipolykarbonat3.15 "1 / 2 "NPTStandard7.0 oz.5 mikron2 702 SEK
J4 96 ZKXNUMX11.93 "5 till 150 psipolykarbonat3.15 "1 / 2 "NPTStandard7.0 oz.5 mikron2 453 SEK
L4ZL0211.93 "5 till 150 psipolykarbonat3.15 "3 / 4 "NPTStandard7.0 oz.5 mikron3 234 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?