Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 4ZL01 Filter/regulator, 11.93"H x 3.15"W | AE2UMU

SPEEDAIRE 4ZL01 Filter/regulator, 11.93"H x 3.15"W

Finns i lager
Artikel: AE2UMU Modell: 4ZL01
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
2 702 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilter / regulator
JusteringsknappIcke stigande
Justeringsområde5 till 150 psi
Skålmaterialpolykarbonat
Skålstorlek7.0 oz.
Filterbetyg5 mikron
Mätarport1/4 "PTF
Max. Flöde212 cfm
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.125 grader F
Totala höjden11.93 "
Total bredd3.15 "
Rörstorlek1 / 2 "NPT
StorlekStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4175
Fartygets höjd (cm)44.2
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8481100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Tar bort partiklar från vatten ner till 5 mikron
    • Har en modulär kontakt för enkel borttagning och en icke-stigande knopp för enkla justeringar
    • Rekommenderas inte för användning i atmosfärer som innehåller brandfarliga vätskor och frätande kemikalier

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenJusteringsområdeSkålmaterialTotal breddRörstorlekStorlekSkålstorlekFilterbetygPris
SPEEDAIRE 4ZK74 Filter / regulator 6.44 tum H 1.63 tum bredd | AE2UDN 4 74 ZKXNUMX6.44 "5 till 125 psipolykarbonat1.63 "1 / 8 "NPTMiniatyr1.0 oz.5 mikron382SEK
SPEEDAIRE 4ZK75 Filter / regulator 6.44 tum H 1.63 tum bredd | AE2UDP 4 75 ZKXNUMX6.44 "5 till 125 psipolykarbonat1.63 "1 / 4 "NPTMiniatyr1.0 oz.5 mikron543SEK
SPEEDAIRE 4ZK76 Filter / regulator 6.44 tum H 1.63 tum bredd | AE2UDQ 4 76 ZKXNUMX6.44 "5 till 125 psipolykarbonat1.63 "1 / 4 "NPTMiniatyr1.0 oz.5 mikron550SEK
SPEEDAIRE 4ZK77 Filter / regulator 6.44 tum H 1.63 tum bredd | AE2UDR 4 77 ZKXNUMX6.44 "5 till 125 psipolykarbonat1.63 "1 / 4 "NPTMiniatyr1.0 oz.5 mikron794SEK
SPEEDAIRE 4ZK78 Filter / regulator 12.90 tum H 7.48 tum bredd | AE2UDT 4 78 ZKXNUMX12.9 "5 till 125 psiMetall med siktmätare7.48 "3 / 4 "NPT-32.0 oz.5 mikron3 620 kr
SPEEDAIRE 4ZK79 Filter / regulator 12.90 tum H 7.48 tum bredd | AE2UDU 4 79 ZKXNUMX12.9 "5 till 125 psiMetall med siktmätare7.48 "1 "NPT-32.0 oz.40 mikron4 361 kr
SPEEDAIRE 4ZK80 Filter / regulator 6.44 tum H 1.63 tum bredd | AE2UDV 4 80 ZKXNUMX6.44 "5 till 100 psipolykarbonat1.63 "1 / 8 "NPT-1.0 oz.0.01 mikron979SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL01 Filter/regulator, 11.93"H x 3.15"W
2 702 kr /enhet