KIDDE Brandsläckningsfästen

Innehåller ståltillverkade tunga brandsläckningsfästen och vägghängare för att säkert hålla torra kemiska brandsläckare på upp till 20 kg. Kom med fingertappar för snabb åtkomst och kan passa cylindrar med olika diametrar

Filter

KIDDE -

Brandsläckare vägghängare

StilModellKapacitetCylinderdia.Pris (ex moms)
A466401202-1 / 2 till 2-3 / 4 lb.3-1 / 3 "150 SEK
B466400205 lb.4.5 "128 SEK
C2905112010 och 15 lb.5.25 "1 199 SEK
D2941472020 lb.7.25 "1 204 SEK
KIDDE -

Brandsläckningsfäste

StilModellKapacitetCylinderdia.Pris (ex moms)
A3680645 lb.4.5 "759 SEK
B2701915 lb.5.25 "881 SEK
C36624210 lb.5.25 "1 033 SEK
D2924742020 lb.7"1 048 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?