GREENLEE Fiskebandspinnar

Inkluderar fiskpinnar, fiskband och glödstänger som ofta används av elektriker för att dirigera nya ledningar genom väggar och elektriska ledningar. För användning i områden, annars svåråtkomlig med en standard fisktejp, som tak och under mattor

Filter

GREENLEE -

Teleskopiska fiskpinnar

StilModellFärgLängdMaterialPris (ex moms)
AFP12Grön26 "till 12 'Glasfiber1 487 SEK
BFP24Grön50 "till 24 'Glasfiber3 566 SEK
CFP18Grön-Glasfiber2 008 SEK
DFP3Silver6 "till 3 'Metall338 SEK
GREENLEE -

Fish Stix -kit

Greenlee fiskpinnar används med standard fisktejp i svåråtkomliga områden, såsom tak och under mattor. Dessa enheter har en mycket synlig grön färg som ger förbättrad spetssynlighet och två olika gängade spetsar som rymmer olika tråd-/kabelbuntar. De kan enkelt träs ihop och ses när man arbetar ovanför tak, nerväggar eller under förhöjda golv.

StilModellLängdPris (ex moms)
A540-1212ft.919 SEK
A540-2424ft.1 801 SEK
RFQ
GREENLEE -

Fiskband

Greenlee fiskband är idealiska för att dra strängade eller dra nya ledningar genom väggar eller elektriska ledningar i elektriska ledningsapplikationer. Dessa band finns i ett plast- / ABS -plastfodral för att förvara dem säkert. Höljet har greppvänster för att inte hantera, ett bekvämt handtag för att minska operatörens trötthet och snabba bandutbetalningar och återspolning / vevhandtag för att snabbt dra trådar eller kablar. Dessa fisktejper med en diameter på 1/8 eller 3/16 tum har stål / nylon / glasfiber / rostfritt stål / spirallindat stål med en fiskögla för att hålla fast trådtrådar eller kablar i energifyllda eller farliga miljöer. Välj bland ett brett utbud av dessa fiskband, tillgängliga i längder från 25 till 250 fot.

StilModellArtikelLängdMaterialTejpmaterialDraghållfasthetPris (ex moms)
AFTXS-125BPFisk----1 018 SEK
AFTXS-240BPFisk----1 405 SEK
AFTXS-65BPFisk----708 SEK
BFTXSS-125Fiskband----2 159 SEK
CFTXS-100WFiskband----1 841 SEK
DFTXSS-65Fiskband----1 530 SEK
E438-2XFiskband25ft.StålStål-306 SEK
FFTFS439-100Fiskband----5 723 SEK
RFQ
G438-5HFiskband50ft.StålStål-487 SEK
HFTXS-65Fiskband----1 021 SEK
IFTFS439-50Fiskband50ft.Sårat multistrandstålSpiral sårat stål500 Ibs2 922 SEK
J542-200Fiskband----16 940 SEK
KFTXF-100Fiskband100 ft.---5 627 SEK
RFQ
DFTXSS-240Fiskband----2 567 SEK
LFTXF-50Fiskband----2 876 SEK
RFQ
MFTN536-50Fiskband50ft.NylonNylon250 kg1 943 SEK
N542-150Fiskband----14 088 SEK
OFTN536-100Fiskband100ft.NylonNylon250 kg2 801 SEK
HFTXS-240Märkt fisktejp----1 976 SEK
HFTXS-125Märkt fisktejp----1 637 SEK
PRFTXSS-240Bytpatron----2 143 SEK
PRFTXS-240Bytpatron----1 539 SEK
PRFTXSS-65Bytpatron----1 307 SEK
PRFTXSS-125Bytpatron----1 660 SEK
PRFTXS-125Bytpatron----1 098 SEK
GREENLEE -

Flexibel fisktejp, 100 fot. Längd, 500 lbs. Draghållfasthet, 3/16 tums bredd, stål

ModellArtikelPris (ex moms)
FS439-100AC2XRP5 265 SEK
GREENLEE -

Fish Stick Kit, 15 Ft. Längd, 3/16 tums diameter, 200 lbs. Brottgräns

ModellArtikelPris (ex moms)
540-15AA9TWE977 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?