MECHANIX Flamskyddsmedel

Kevlar-syda handskar utformade för att skydda bilracers och svetsare från extremt höga temperaturer. Har ett CarbonX-skikt och EVA-skumknogfodring och erbjuds i handskar och raka manschettvarianter

Filter

MECHANIX -

Läderhandskar

StilModellPris (ex moms)
ALDCW-75-011432 SEK
BLD-C75-012913 SEK
BLD-C75-010913 SEK
BLD-C75-009913 SEK
BLD-C75-008913 SEK
BLD-C75-011913 SEK
CLDCW-75-012432 SEK
CLDCW-75-010432 SEK
CLDCW-75-009432 SEK
CLDCW-75-008432 SEK
MECHANIX -

Carbon X Level 10 Värmebeständiga handskar

Mechanix Wear CarbonX CXG-L10 Series Level 10 flamskyddshandskar är designade för att ge handskydd vid säkerhet, räddning och tankning. De används i stor utsträckning inom svets- och skäroperationer, gjuterier och metallbearbetningsanläggningar, hanteringsplatser för smält metall och inom elindustrin. När du använder dessa handskar är korrekt utbildning och efterlevnad av säkerhetsriktlinjerna avgörande för att säkerställa maximal effektivitet och minimera risker.

StilModellStorlekPris (ex moms)
ACXG-L10 XXLRG2XL1 758 SEK
ACXG-L10 LRGL1 758 SEK
ACXG-L10 MEDM1 758 SEK
ACXG-L10 SMS1 758 SEK
ACXG-L10 XLRGXL1 758 SEK
StilModellStorlekPris (ex moms)
ACXG-L5-XXL2XL1 384 SEK
ACXG-L5-LL1 384 SEK
ACXG-L5-MM1 384 SEK
ACXG-L5-SS1 384 SEK
ACXG-L5-XLXL1 384 SEK
MECHANIX -

Carbon X Level 1 Värmebeständiga handskar

CarbonX CXG-L1-serien värmebeständiga handskar ger skydd mot lågor, gnistor och värmerisker samtidigt som de erbjuder fingerfärdighet och grepp som krävs för tunga mekaniska uppgifter. Dessa handskar är idealiska för användning i bil-, tillverknings- och andra industriella miljöer där arbetare utsätts för potentiella brand- eller värmerelaterade risker.

StilModellStorlekPris (ex moms)
ACXG-L1 XXLRG2XL1 072 SEK
ACXG-L1 LRGL1 072 SEK
ACXG-L1 MEDM1 072 SEK
ACXG-L1 SMS1 072 SEK
ACXG-L1 XLRGXL1 072 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?