MECHANIX Carbon X Level 1 Värmebeständiga handskar


CarbonX CXG-L1-serien värmebeständiga handskar ger skydd mot lågor, gnistor och värmerisker samtidigt som de erbjuder fingerfärdighet och grepp som krävs för tunga mekaniska uppgifter. Dessa handskar är idealiska för användning i bilar, tillverkning och andra industriella miljöer där arbetare utsätts för...förebyggande brand- eller värmerelaterade risker.Läs mer

Filter
Tillbaka material: Kol X , Stängningstyp: Krok och ögla , Färg: Svart , Manschett: Rakt , Liner Material: Kol X , Max. Temp.: 600 grader F , Palm Material: Läder och Carbon X
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
CXG-L1 XXLRG
2XL1 048 SEK
A
CXG-L1 LRG
L1 048 SEK
A
CXG-L1 MED
M1 048 SEK
A
CXG-L1 SM
S1 048 SEK
A
CXG-L1 XLRG
XL1 048 SEK

Carbon X Level 1 Värmebeständiga handskar

CarbonX CXG-L1-serien värmebeständiga handskar ger skydd mot lågor, gnistor och värmerisker samtidigt som de erbjuder fingerfärdighet och grepp som krävs för tunga mekaniska uppgifter. Dessa handskar är idealiska för användning i bil-, tillverknings- och andra industriella miljöer där arbetare utsätts för potentiella brand- eller värmerelaterade risker.

Funktioner

  • CarbonX CXG-L1-seriens värmebeständiga handskar har läderhandflator skiktade med CarbonX-material för hållbarhet och brandhämmande egenskaper.
  • De har en helsydd Kevlar-konstruktion för förlängd livslängd.
  • Dessa värmebeständiga handskar har kardborrstängningar för en säker passform.
  • De kan användas vid temperaturer upp till 600 grader F.
  • Dessa handskar är dessutom utrustade med en bred lädermanschett för handledsskydd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?