MECHANIX Carbon X Level 10 Värmebeständiga handskar


Mechanix Wear CarbonX CXG-L10 Series Level 10 flamskyddshandskar är designade för att ge handskydd vid säkerhet, räddning och tankning. De används i stor utsträckning inom svets- och skäroperationer, gjuterier och metallbearbetningsanläggningar, hanteringsplatser för smält metall och inom elindustrin. När du använder dessa handskar, korrekt utbildning, en...d efterlevnad av säkerhetsriktlinjerna är avgörande för att säkerställa maximal effektivitet och minimera risker.Läs mer

Filter
Tillbaka material: Kol X , Stängningstyp: Elastisk , Färg: Svart , Manschett: Gatlopp , Knogstoppningsmaterial: EVA Foam , Liner Material: Kol X , Max. Temp.: 1800 grader F , Palm Material: Läder och Carbon X
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
CXG-L10 XXLRG
2XL1 776 SEK
A
CXG-L10 LRG
L1 776 SEK
A
CXG-L10 MED
M1 776 SEK
A
CXG-L10 SM
S1 776 SEK
A
CXG-L10 XLRG
XL1 776 SEK

Carbon X Level 10 Värmebeständiga handskar

Mechanix Wear CarbonX CXG-L10 Series Level 10 flamskyddshandskar är designade för att ge handskydd vid säkerhet, räddning och tankning. De används i stor utsträckning inom svets- och skäroperationer, gjuterier och metallbearbetningsanläggningar, hanteringsplatser för smält metall och inom elindustrin. När du använder dessa handskar är korrekt utbildning och efterlevnad av säkerhetsriktlinjerna avgörande för att säkerställa maximal effektivitet och minimera risker.

Funktioner

  • CarbonX CXG-L10-seriens handskar har en knogdesign i dragspelsstil med skumstoppning med hög densitet för att skydda knogarna från stötrisker, vilket förbättrar säkerheten vid aktiviteter med hög påverkan.
  • Dessa Level 10-handskar har en läderhandflata med lager av CarbonX för att ge ytterligare brandskydd.
  • De är utrustade med en förlängd elastisk manschett som skyddar handleden och underarmen för att skydda dessa områden från värme, lågor och potentiella faror.
  • Dessa flamskyddade handskar har ett kardborrstängningssystem för justerbar passform och läderförstärkningspaneler, placerade i områden med högt slitage, för att förlänga livslängden.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?