SK PROFESSIONAL TOOLS Flare mutternyckelsatser

Bäst lämpad för arbete med sexkantiga beslag och muttrar för underhåll av industriella maskiner, installation av hydraulisk utrustning, kylvätskor och rörledningar. Finns i krom, helpolerad och superkrom yta för motståndskraft mot hydraulvätskor och slipande kemikalier

Filter

SK PROFESSIONAL TOOLS -

Flare mutternyckelsatser

StilModellFinishAntal bitarSAE eller metriskSkiftnycklar ingårPris (ex moms)
A371krom11SAE och metrisk1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8", 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm4 242 SEK
B376Full polsk6metrisk9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm2 229 SEK
C381Full polsk5SAE1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "1 858 SEK
D383Super Chrome3SAE3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?