SK PROFESSIONELLA VERKTYG 383 Skruvmutternyckelsats Sae 6 punkter 3 st | AB6DGM 21A275

SK PROFESSIONAL TOOLS 383 Flare Nut Wrench Set Sae 6 poäng 3 st

Artikel: AB6DGM Modell: 383Korsreferens: 21A275

Få det Maj 14, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlare mutternyckeluppsättning
FinishSuper Chrome
Antal bitar3
Antal poäng6
Längdintervall5-7/64" to 8-55/64"
SAE eller metriskSAE
Skiftnycklar ingår3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntal bitarSAE eller metriskSkiftnycklar ingårPris
SK PROFESSIONELLT VERKTYG 381 Mutternyckelsats 6 punkt 1/4-7/8 tum 5 st | AA4BHE 12D225 381Full polsk5SAE1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "1 799 kr
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 376 Skiftnyckelsats 6-punkts 9-21mm 6 st | AA4BHF 12D226 376Full polsk6metrisk9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm2 259 kr
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 371 Skiftnyckelsats med flänsmutter Sae / metrisk 6 Point 11pc | AF7PAY 22DK69 371krom11SAE och metrisk1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8", 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm4 243 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 383 Flare Nut Wrench Set Sae 6 poäng 3 st