Flared rörbeslag

Filter

WATTS -

WATTS 90-2041R

ModellArtikelPris (ex moms)
90-2041RBR8JLT174 SEK
GRAINGER -

Flare Mutter, Flared, 5/8-18 Passande gängstorlek, 10 PK

ModellArtikelPris (ex moms)
5RKZ2CQ2GJC149 SEK
PARKER -

Parflare rörkoppling, rak adapter hona, 1-1/8 tum Hexstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
FAFS-88AC2JJN1 663 SEK
NIBCO -

Rörmutter 45 graders gjuten bronsflare 1 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
500 1AC6WGW454 SEK
WATTS -

WATTS 90-2042R

ModellArtikelPris (ex moms)
90-2042RBR8JLU139 SEK
DIXON -

Armbåge, 45 grader Flänsmontering, 1/2 tum rör, 1/4 tum rör

ModellArtikelPris (ex moms)
159F-8-4BX6LZH375 SEK
Se detaljer
WATTS -

Lock, individuell ventilsäkerhet, 3/8 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
SAFETYCAP-01RBQ9RLJ90 SEK
Se detaljer
1...34

Flared rörbeslag

Utloppsrörsbeslag ger läckagefria anslutningar för högtrycksgas- och vätsketillämpningar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av fackelbeslag från Parker, Anderson Metals, Luftväg, Nibco och Weatherhead. Parker 145-serie manliga grenutslagsplatser är utformade för luftkompressorer och kylutrustning. Dessa manliga utslagsplatser har mässingskroppar som säkerställer hög draghållfasthet och korrosionsbeständighet. De kan användas vid temperaturer från -65 till 250 grader F och tål tryck upp till 2800 psi. Airway hankontakter har kroppar av 316 rostfritt stål för hållbarhet och motståndskraft mot syror och klorider. Dessa anslutningar erbjuds i Flare x MNPT- eller Flare x O-Ring Boss-anslutningar med kapacitet att motstå temperatur och tryck upp till 1200 ° F respektive 6000 psi.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?