WESTWARD Fettpumpsystem Gallon 50: 1-förhållande


Filter
Luftintag: 1/4 "FNPT , Slanglängd: 13ft. , Material: Nitrilgummi och stål , Max. Tryck: 9000 psi
StilModellPassar behållarstorlekArtikelPris (ex moms)
A
29FX02
35 lb./5 gal. HinkBärbar fettpump med pistol21 145 SEK
B
29FX03
120 lb./16 gal. TrummaBärbar fettpump med pistol23 427 SEK
C
29FX04
400 lb./55 gal. TrummaSmörj pump med pistol22 622 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?