RIDGID Flaring och swaging verktyg

Används för att ansluta gasrör och kopparrör och används ofta i AC och kylskåp. Finns i varianter med en eller flera fläckar för applikationer med låg respektive högt tryck

Filter

RIDGID -

Fläckande verktyg

Ridgid-fackverktyg ansluter rören till varandra eller andra beslag med hjälp av en flareanslutning. Manuella fackverktyg har härdade koner för att producera 45 graders fläckar (i koppar, mässing eller aluminium). De har en enda klämskruv för enkel klämning och borttagning av röret. Precisionsspärrfackverktyg har ett spärrhandtag för enkel åtkomst i trånga utrymmen.

StilModellKapacitet slang OD (in.)HandleTotal längdPris (ex moms)
AE-47---325 SEK
B377---2 536 SEK
C830371/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"Ratcheting matarskruv7.5 "2 949 SEK
D233323/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8Glidande T6.25 "1 445 SEK
RIDGID -

Tube Expander Kit

ModellArtikelPris (ex moms)
34152AD6RTE10 769 SEK
RIDGID -

Flaring / skärsats

ModellArtikelPris (ex moms)
33927AD6RRY2 722 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?