MORSE DRUM Vertikallyftande MORSPEED trumstaplare


Filter
Handling: Lyft, transport och stapling , Batterivolt: 12V DC , Kapacitet: 800 Ibs , Laddningsfrekvens: 50/60 Hz , Laddningsspänning: 100/220V AC , Drum Dia.: 22 "till 23.5" , Trumstorlek: Upp till 55 gal. , Trumtyp: kantad , Explosionssäker: Nej , HP: 1 hk , Material: Kolstål , Minsta trumvikt för att aktivera käftar: 34 kg , Min. Trummans höjd: 24 " , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Fas: 1 , Stacktrumma: Upp till 45 " , Tiltstil: Manuell , Svängradie: 61 " , Spänning: 115V AC
StilModellDispenseringshöjdHöjdLängdLyftstilDriftstypTypPris (ex moms)
A
512-120
45 "78 "50.25 "ACACEnstegs105 162 SEK
RFQ
A
512-125
45 "78 "50.25 "BatteridriftBatteridriftEnstegs98 795 SEK
RFQ
A
512-124
45 "78 "50.25 "LuftkraftLuftkraftEnstegs106 333 SEK
RFQ
A
512
45 "78 "50.25 "Hand pumpManuellEnstegs86 720 SEK
RFQ
A
522-124
101 "143.92 "57.25 "Luftkraft-Två Stage120 091 SEK
RFQ
A
522-125
101 "143.92 "57.25 "Batteridrift-Två Stage112 626 SEK
RFQ
A
522
101 "143.92 "57.25 "Hand pump-Två Stage100 405 SEK
RFQ
A
522-120
101 "143.92 "57.25 "AC-Två Stage118 920 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?