WATTS Float Rods Adapters and Nuzzle Assemblies

Installation och byte av tillbehör, såsom flottörstänger, adaptrar och spindel- och kedjeenheter för användning med ventiler i rörsystem

Filter

StilModellPris (ex moms)
ANl-5-NA651 SEK
ANl-1-NA506 SEK
ANl-NA506 SEK
ANl-NA651 SEK
ANl-5-NA655 SEK
ANl-8-NA730 SEK
WATTS -

Adapter

StilModellTråd storlekPris (ex moms)
AAD-31/2 NPT x 3 / 8-161 312 SEK
B11 AD1/4-20 x 3/8-16484 SEK
BAD-101/4-20 x 5/16-181 320 SEK
CAD-143/8-16 x 1/4-20848 SEK
D13 AD3/8-16 x 5/16-18780 SEK
B12 AD5/16-18 x 1/4-20834 SEK
B15 AD5/16-18 x 3/8-161 121 SEK
WATTS -

Flytstång

StilModellLängdRod Dia.Tråd storlekPris (ex moms)
A1110 "1 / 4 "1 / 4-20419 SEK
B4122512 "1 / 4 "1 / 4-20434 SEK
B12.512 "3 / 8 "5/16"-18 x 3/8"-16539 SEK
C1212 "5 / 16 "5 / 16-18505 SEK
D1312 "3 / 8 "3 / 8-16489 SEK
WATTS -

Spindel- och kedjeenhet för AC4EGN

ModellArtikelPris (ex moms)
RL 600 SCAC4EGT695 SEK
WATTS -

Tumskruv Och Nuzzle Montage

ModellArtikelPris (ex moms)
N8-NABZ9CXJ730 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?