LUBE Flow Sevärdheter

Nylonkula, vidvinkel och dubbla fönsterflödesvisningar som används i förseglade smörjsystem för att bestämma vätskeflöde, klarhet, färg och skick. Har en mässingskropp, Buna-N-tätningar och ett synfönster av borosilikatglas

Filter

LUBE -

Flödesyn

StilModellMax. ArbetstryckNPTTotal längdPris (ex moms)
AF155345 PSI3 / 4-145.251 902 SEK
AF154380 PSI1 / 2-144.6251 483 SEK
AF152435 PSI1 / 4-183-9/16776 SEK
StilModellMax. ArbetstryckNPTTotal längdPris (ex moms)
AF155-01345 PSI3 / 4-145.252 228 SEK
AF154-01380 PSI1 / 2-144.6251 656 SEK
AF152-01435 PSI1 / 4-183-9/161 006 SEK
StilModellNPTTotal längdPris (ex moms)
AF301-06-011- 11-1 / 24.8755 033 SEK
AF301-04-011 / 2-144.254 088 SEK
AF301-05-013 / 4-144.253 984 SEK
LUBE -

Flödesyn

ModellArtikelPris (ex moms)
F251-06-01AB3LJK5 866 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?