THOMAS PUMPS Kolvluftkompressorer


Thomas luftkompressorer används för att driva pneumatiska luftverktyg, driva gas genom rörledningar och fasskiftande köldmedier. De är idealiska för transport, kylning och underhålls- och reparationsapplikationer.

Filter
hz: 60 , Fas: 1
StilModellTotal längdFinishFulllastförstärkareTotal breddRPMTemp. RäckviddTermisk skyddSpänningPris (ex moms)
A
405ADC38 / 12
7.5 "Grå10.54.25 "3450104 grader till 50 grader F.Ja12 VDC6 466 SEK
B
270024
11 9 / 16 "Grå färg265 13 / 16 "180032 grader till 104 grader F.Nej12 VDC14 055 SEK
B
270047
12 9 / 16 "Grå färg18.55 13 / 16 "180032 grader till 104 grader F.Nej24 VDC14 230 SEK
C
270025
12.625 "Grå285.625 "18000 grader till 104 grader F.Nej12 VDC20 984 SEK
D
617CA32
13 "Grå4.69"140050 grader till 104 grader F.Ja115 VAC6 021 SEK

Kolvluftkompressorer

Thomas kolvluftkompressorer är lämpliga för att driva pneumatisk utrustning i transport- och underhålls- och reparationsapplikationer. Dessa luftkompressorer har en helt sluten design för att minimera buller och säkerställa skydd mot tuffa industriella miljöer. Valda modeller levereras med permanent smorda komponenter, ventiler i rostfritt stål och korrosionsbeständiga pumpcylindrar för långvarig drift. Välj mellan ett brett utbud av oljelösa luftkompressorer, tillgängliga i kondensatorstart, permanentmagnet, PMDC och skuggade motorvarianter på Raptor Supplies.

Arbetsmekanism

  • När kolven går ner dras atmosfärisk luft in i kompressionskammaren via den öppnade ventilen.
  • När kolven går upp komprimeras luften när den trycks in i utgångskammaren.
  • Den komprimerade luften tvingas sedan genom kompressorns utgångsport.

Funktioner

  • Thomas kolvluftkompressorer har oljefri drift och permanent smorda komponenter för jämn och ljudlös kraftleverans.
  • De har ledade / WOB-L kolvar för hantering av laster.
  • Dessa luftkompressorer är utrustade med permanentmagnet / kondensatorstart / PMDC / TEFC / skuggade polmotorer för att förhindra överhettning av kompressorn och ge skydd mot damm och vinddrivet regn.
  • De körs i hastigheter från 1400 till 3450 rpm.
  • Thomas kolvluftkompressorer kan drivas vid temperaturer upp till 104 grader F.
  • Cylindrarna i dessa luftkompressorer är gjorda av aluminium/gjutjärn för hög kompressionshållfasthet
  • Deras ventiler har konstruktion i rostfritt stål för korrosionsbeständighet på utsatta ytor.
  • De producerar ett maximalt ljud på 72 dBA samtidigt som de levererar ett luftflöde på upp till 3.78 cfm.
  • Utvalda modeller tillåter genomgående montering för snabb och enkel installation.
  • Dessa kolvluftkompressorer finns i 1/10, 1/8, 1/4, 1/3, 1/2 och 3/4 hk varianter.

Kompatibla tillbehör

  • Thomas SK61732 och SK405DCMAJ: Dessa servicesatser används med märkets 617CA32 respektive 405ADC38/12 kolvluftkompressorer. De inkluderar vevstakar, O-ringar, skruvar, filter, topppackningar, ventilklaffar och ventilhållare.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en kolv och en roterande kompressor?

Kolvluftkompressorer är oljekylda, vilket tillåter utsläpp av oljerester vid utsläpp av tryckluft. Å andra sidan är roterande luftkompressorer utformade med två sammankopplade spiralformade rotorer som passar mellan dem med ett litet mellanrum och är indränkta i ett oljebad i huset. Dessutom är den roterande skovelmekanismen mer hållbar och effektiv än kolvkompressorer, vilket ger högre luftkvalitet, bättre energieffektivitet, mer drifttid, kostnadseffektivitet och längre livslängd.

Vad ska jag tänka på när jag köper en luftkompressor?

De tre nyckelaspekterna som ska beaktas när du väljer en luftkompressor är - luftflöde, lufttryck och mängden luft som kan lagras i tanken.

Hur underhåller jag min oljefria luftkompressor?

  • Gör regelbundna inspektioner av strömkabeln.
  • Töm din kompressors luftbehållare varje vecka.
  • Kontrollera om trycket är för högt.
  • Observera kompressorns beteende.
  • Kontrollera regelbundet efter läckor.
  • Vi är här för att hjälpa!

    Letar du efter en del som inte finns här?