JUSTRITE trattar

Brett utbud av brandfarliga/icke brandfarliga, säkerhetstrummor och självstängande trattar utformade för att minska vätskeförluster samtidigt som små behållare och stora behållare fylls med motorolja eller andra vätskor. Separata proppadaptersatser och flamskydd finns också

Filter

Justrite-trattarna inkluderar ett brett utbud av brandfarliga/icke brandfarliga, säkerhetstrummtrattar och självstängande tratt som är utformade för att minska vätskeförluster samtidigt som små behållare och stora behållare fylls med motorolja eller andra vätskor. Separata proppadaptersatser och flamskydd finns också tillgängliga.
JUSTRITE -

Trumtrattar

StilModellArtikelKapacitetStängningstypMaterialMun Dia.FärgAnslutningsstorlekAnslutningstypPris (ex moms)
A08208Trumtratt2.6 gal.SjälvstängandeStål10.75 "Red2"NPT8 147 SEK
B08203Trumtratt2.6 gal.SjälvstängandeStål10.75 "---14 203 SEK
C08206Trumtratt2.6 gal.SjälvstängandeStål10.75 "-2"NPS/NPT7 308 SEK
A08205Trumtratt2.6 gal.SjälvstängandeStål10.75 "Red2"NPS/NPT6 181 SEK
D08202Trumtratt1 qtManuellStål4.5 "Red2"NPS/NPT1 522 SEK
E08201Trumtratt1 qtSjälvstängandeStål4.5 "-2"NPS/NPT1 927 SEK
C08227Trumtratt, brandfarliga2.6 gal.SjälvstängandeStål10.75 "Gul0.75 "NPS/NPT4 871 SEK
B08207Trumtratt, brandfarliga2.6 gal.SjälvstängandeStål10.75 "Red0.75 "NPS/NPT4 070 SEK
F28681Trumtratt, brandfarliga--polyeten-Svart--2 766 SEK
G28680Trumtratt, icke brännbara--polyeten-Svart--954 SEK
JUSTRITE -

Ersättningstratt

ModellArtikelPris (ex moms)
28689AA4ZWH954 SEK

Vanliga frågor

Hur rengör och underhåller man Justrite-trattar?

  • Se till att tratten är tom och bär skyddsutrustning.
  • Kontrollera efter synliga rester eller skräp.
  • Förbered ett milt rengöringsmedel eller avfettningslösning.
  • Använd en borste eller svamp för att skrubba de inre och yttre ytorna.
  • Skölj tratten noga med rent vatten.
  • Låt tratten lufttorka helt.
  • Inspektera för skador och byt ut vid behov.
  • Förvara den rengjorda och torkade tratten på en ren, torr plats.

Vilka faktorer bör beaktas när man väljer en tratt?

  • Välj ett kemiskt resistent och hållbart trattmaterial som polyeten eller polypropen.
  • Välj en tratt med lämplig diameter och kapacitet för effektiv hällning.
  • Leta efter en trattdesign som minimerar spill och stänk, med funktioner som en bred mun eller inbyggt filter.
  • Överväg trattar med flamskydd eller självstängande lock för ökad säkerhet.
  • Satsa på trattar med släta ytor och avtagbara delar för enkel rengöring.
  • Se till att tratten är kompatibel med de behållare eller kärl du kommer att använda.
  • Välj en tratt designad för din specifika användning och överväg välrenommerade varumärken som är kända för att producera kvalitetstrattar.

Varför kommer dessa Justrite-trattar färgkodade?

  • Färgkodning hjälper till att snabbt identifiera trattens avsedda användning eller syfte.
  • Olika färger indikerar specifika vätskor, vilket säkerställer att rätt tratt används för att förhindra korskontaminering eller reaktioner.
  • Färgkodade trattar minskar risken för att använda fel tratt med farliga vätskor, vilket främjar säkerheten.
  • Färgkodning överensstämmer med industristandarder och riktlinjer, vilket underlättar efterlevnaden av korrekta procedurer.
  • Snabb visuell identifiering av rätt tratt effektiviserar hällprocessen och minimerar fel.
  • Färgkodning förenklar utbildningen och möjliggör effektiv kommunikation om specifika vätskor eller hanteringskrav.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?