JUSTRITE 08205 Trumtratt, självstängande lock, 273 mm Dia., 254 mm Längd, Röd | AD2THA JDR08205RD, 8205

JUSTRITE 08205 Trumtratt, självstängande lock, 273 mm diameter, 254 mm längd, röd

Finns i lager
Artikel: AD2THA Modell: 08205Korsreferens: JDR08205RD, 8205

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 568 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumtratt
Kapacitet2.6 gal.
StängningstypSjälvstängande
FärgRed
Anslutningsstorlek2"
AnslutningstypNPS/NPT
FinishGalvaniserad
FlamskyddsmaterialMässing
Flamskyddsstorlek32 "
Höjd10 "
MaterialStål
Mun Dia.10.75 "
Pallmängd9
Övre bilden.10.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.7725
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod73269098900
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKapacitetStängningstypMaterialMun Dia.FärgAnslutningsstorlekAnslutningstypPris
JUSTRITE 08207 Trumtratt för brandfarliga, självstängande lock, 273 mm diameter, 254 mm längd, röd | AC8JBP JDR08207RD, 8207 08207Trumtratt, brandfarliga2.6 gal.SjälvstängandeStål10.75 "Red0.75 "NPS/NPT5 781 kr
JUSTRITE 08227 Trumtratt för brandfarliga, självstängande lock, 273 mm diameter, 254 mm längd, gul | AD2TUW JDR08227YL, 8227 08227Trumtratt, brandfarliga2.6 gal.SjälvstängandeStål10.75 "Gul0.75 "NPS/NPT7 358 kr
JUSTRITE 08202 Trumtratt, säkerhetstratt, 4-1/2 tum, röd | AD2TVH 3UAL1 08202Trumtratt1 qtManuellStål4.5 "Red2"NPS/NPT2 036 kr
JUSTRITE 28680 Trumtratt, ej brandfarlig | AE4MGH JEN28680BL 28680Trumtratt, icke brännbara--polyeten-Svart--1 496 kr
JUSTRITE 28681 Trumtratt, brandfarlig | AE4MGJ JEN28681BL 28681Trumtratt, brandfarliga--polyeten-Svart--4 506 kr
JUSTRITE 08208 trumtratt i stål, 37 tums längd x 10-3/4 tums diameter, röd | AH8LGH 38VY28 08208Trumtratt2.6 gal.SjälvstängandeStål10.75 "Red2"NPT8 147 kr
JUSTRITE 08201 Trumtratt, Flamskydd, Självstängande, Röd | CD8CBP 08201Trumtratt1 qtSjälvstängandeStål4.5 "-2"NPS/NPT1 927 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 08205 Trumtratt, självstängande lock, 273 mm diameter, 254 mm längd, röd
9 568 kr /enhet