PENBERTHY Gauge kukar

Utrustad med en avstängningsanordning för kulkontroll för att förhindra snabb vätskeförlust på grund av oavsiktligt glasbrott. Idealisk för övervakning av vätskenivå och kompatibel för användning med rörformiga gasglas- och stavsatser. Har en nålavtappningsventil för att reglera trycket och en avtappningskran för enkel rengöring av röret

Filter

PENBERTHY -

Gauge kukar

StilModellBody MaterialHantera materialMax. TryckPris (ex moms)förp. Antal.
AN7ABBronzeStål200 psi @ 100 grader F6 018 SEK 2
AN7BBBronzeStål400 psi @ 100 grader F6 018 SEK 2
AN7BSSRostfritt stålRostfritt stål500 psi @ 100 grader F14 971 SEK 2
AN7ASSRostfritt stålRostfritt stål500 psi @ 100 grader F14 971 SEK 2
AN7BSStålStål490 psi @ 100 grader F6 683 SEK 2
AN7ASStålStål490 psi @ 100 grader F6 892 SEK 2

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?