NOTRAX Pebble Trax 480-serien, matta mot trötthet


Filter
Antimikrobiell: Nej , Bakmaterial: PVC-svamp , Bromsvätskebeständig: Nej , Färg: Svart , Kanter: avfasade , Brandbeständig/brandskyddsmedel: Inte brand- eller retardant , Mats elektriskt motstånd: Elektriska egenskaper Ej testade , mattform: rektangel , Matt Ytmönster: Präglad sten , Material: Gummi , Ytmaterial: SBR Gummi , Tjocklek: 1 / 2 "
StilModellLängdBreddPris (ex moms)
A
480S0023BL-RS
3ft.2ft.1 210 SEK
A
480S0035BL-RS
5ft.3ft.2 999 SEK

Pebble Trax 480-serien, matta mot trötthet

Notrax Pebble Trax 480-seriens antiutmattningsmattor ger komfort och stöd för individer som står under längre perioder. De används ofta i tillverkningsanläggningar; löpandeband; plocknings-, packnings- och logistiklager; och enskilda arbetsstationer. Dessa mattor har en halkfri baksida av polyvinylklorid med slutna celler för att motstå glidning och gummi på en mikrocellulär vinylbas för hållbarhet. De finns i längderna 3 och 5 fot.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?