Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PENBERTHY N7ASS Gagecock rostfritt stål 5/8 tum. Glas 1 Pr | AA3KNB 11N019

PENBERTHY N7ASS Gagecock Rostfritt Stål 5/8 In.od Glas 1 Pr

Finns i lager
Artikel: AA3KNB Modell: N7ASSKorsreferens: 11N019
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
14 971 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGagecock
Body MaterialRostfritt stål
KroppsstilRakt mönster
Hantera materialRostfritt stål
Hantera typRatt
Max. Tryck500 psi @ 100 grader F
Totala höjden3.5 "
Stänga avBollkontroll
Temp. Räckvidd-20 grader till 300 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.915
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)39.12
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Avloppsanslutningsstorlek (3/8 ")
    • Typ av avloppsanslutning (FNPT)
    • Mätanslutning (5/8 "OD-glas)
    • Fartygsanslutningsstorlek (1/2 ")
    • Fartygsanslutningstyp (MNPT)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialHantera materialMax. Tryckförp. Antal.Pris
PENBERTHY N7AB Gagecock i bronsglas, 5/8-in OD, 1 par | AA3KMX 11N015 N7ABBronzeStål200 psi @ 100 grader F26 018 kr
PENBERTHY N7BB Gagecock Brons 3/4 tum glas 1 Pr | AA3KMY 11N016 N7BBBronzeStål400 psi @ 100 grader F26 018 kr
PENBERTHY N7AS Gagecock Steel 5/8 In.od Glas 1 Pr | AA3KMZ 11N017 N7ASStålStål490 psi @ 100 grader F26 892 kr
PENBERTHY N7BS Gagecock stål 3/4 tum glas 1 Pr | AA3KNA 11N018 N7BSStålStål490 psi @ 100 grader F26 683 kr
PENBERTHY N7BSS Gagecock rostfritt stål 3/4 tum. Glas 1 Pr | AA3KNC 11N020 N7BSSRostfritt stålRostfritt stål500 psi @ 100 grader F214 971 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PENBERTHY N7ASS Gagecock Rostfritt Stål 5/8 In.od Glas 1 Pr
14 971 kr /packa