ARO Filterelement för allmänt ändamål

Luftfilterelement används för att avlägsna olja, oljeånga, partiklar och vattenföroreningar från tryckluftstillförseln och för att ge ren och komprimerad luft med minimal tryckförlust. Dessa ARO-pumpfilterelement har 0.3 eller 5 mikron klassificering och HEPA-pappersfiltermedia för exakt filtrering och finns i standard- och koalescerande varianter.

Filter

StilModellFör användning påPris (ex moms)
A104424Kompakt1 058 SEK
A104447Heavy Duty1 716 SEK
A104297Miniatyr662 SEK
A104319Standard1 423 SEK
ARO -

Filterelement Standard för serier

ARO standardfilterelement är designade för att ta bort damm, smuts, fukt och partiklar från tryckluftssystem. Dessa filterelement hjälper till att upprätthålla kvaliteten på tryckluften och skyddar nedströmsutrustning. De används med märkets 3000 / 1500 / 1000/ 2000-seriens luftfilter. Dessa luftelement har polyetenkonstruktion för läckagesäkra operationer och korrosionsbeständighet. De har en filtreringsgrad på 5 mikron för att förhindra att damm och skräp kommer in. Dessa filterelement har koalescerande filter för att fungera i luft-, vatten- och oljeenheter

StilModellFör användning påPris (ex moms)
A104422Kompakt, 1500-serien48 SEK
A104445Heavy Duty, 3000-serien479 SEK
A104295Miniatyr, 1000-serien252 SEK
A104317Standard, 2000-serien318 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?