A B Drive storlek: 1 / 4 " , Drive Typ: Fyrkant , Handtagsdesign: konture , Handtagsmaterial: butyrat , Material: S2 stål , Antal bitar: 9 , Total längd: 10 11 / 16 " , SAE eller Metrisk: SAE , Skaftlängd: 6" , Skaftmaterial: Krom-Vanadin Stål , Skaftform: Runda , Uttag ingår: 1/4 "Drive: T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" Drive: T40, T45, T50 , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning) , Tipsstorlek: T25 , Tipsstil: Torx (R) , Tipsstilgrupp: Torx (R) / Star , Tips Typ: Torx