RANCO Värmepumpens backventiler

Inkluderar solenoidmanövrerade Ranco-backventiler för att vända flödesriktningen för köldmediet och ändra värmepumpens kylcykel från kylning till uppvärmning eller vice versa. Finns i olika innerdiametrar på sugrör

Filter

RANCO -

Slidvärmepumpens backventiler, spolad

Ranco slide värmepumps växlingsventiler ger kylning och uppvärmning från värmepumpssystemen genom att vända köldmediets flödesriktning. De är idealiska för enhetliga, fönstertyps- och delade systemapplikationer och har hermetiskt förseglade mässingshölje för hög formbarhet och korrosionsbeständighet. Denna UL-listade utrustning av glidtyp har 4-vägs pilotventiler för att säkerställa utmärkt drift under tryck från 0 till 690 psig och drivs av magnetventiler eller spolar (säljs separat).
Raptor Supplies erbjuder också Ranco Värmepumpssolenoidspolar att användas med värmepumpens växlingsventiler.

StilModellPris (ex moms)
AV6-414080-1703 392 SEK
AV6-412080-1703 829 SEK
AV10-418140-1705 737 SEK
AV10-414080-1705 390 SEK
RANCO -

Värmepumps backventil 3/8 x 5/8 In

ModellArtikelPris (ex moms)
V2-410060-470AE3BFL2 645 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?