Sexkantskruvar

Filter

Sexkantsskruvar används i konstruktion och mekaniska sammansättningar för att fästa trä, metall och plast. Raptor Supplies erbjuder dessa sexkantskruvar från märken som ...Läs mer

GRAINGER -

Insexskruv, 3/8-16 gänga, 2 1/2 tums längd, stålkvalitet 2, paket med 250

ModellArtikelPris (ex moms)
B08210.037.0250CH6TDX1 928 SEK
1...78

Sexkantskruvar

Sexkantsskruvar används i konstruktion och mekaniska sammansättningar för att fästa trä, metall och plast. Raptor Supplies erbjuder dessa sexkantskruvar från märken som Grainger, Fabory, Pansarrock och Calbrite. Dessa skruvar är idealiska för applikationer som kräver höga toleranser.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en sexkantskruv och en sexkantskruv?

Den primära skillnaden mellan en bult och en skruv är sättet på vilket de är installerade. En sexkantskruv sätts in genom att vrida bultens huvud för att montera och dra åt, medan en bult installeras genom att vrida en mutter för att dra åt fästelementet.

Hur tar man bort en sexkantskruv?

  • Använd ett roterande verktyg och slipskiva för att skapa ett spår i skruvens huvud, och en platt skruvmejsel för att vrida skruven.
  • Alternativt kan du klämma fast en låstång på huvudet och använda den för att vrida skruven.

Hur fungerar en sexkantskruv?

Sexkantsskruvar har ett sexkantigt huvud som kan dras åt med en skiftnyckel eller hylsa, som griper in i sexkantshuvudets yttre ytor.

Vilka standarder uppfyller dessa sexkantskruvar?

Dessa maskinskruvar följer standarderna AN, ASME, ASTM, CSA, DIN, EHEDG, FDA, Federal Specifications, IFI, ISO, JIS, Military Specifications, MS90728-10, NAS, SAE och UL.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?