Sexkantskruvar

Filter

Sexkantsskruvar används i konstruktion och mekaniska sammansättningar för att fästa trä, metall och plast. Raptor Supplies erbjuder dessa sexkantskruvar från märken som ...Läs mer

GRAINGER -

Insexskruv, 1/2-13 gängstorlek, 1 tums längd, stålkvalitet 2, paket med 200

ModellArtikelPris (ex moms)
B08210.050.0100CH6TDU1 299 SEK
GRAINGER -

Sexkantskruv 5/16-24X7/8 stålkvalitet 5 slät, 100PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U01060.031.0087AH2CVA377 SEK
GRAINGER -

Insexskruv 1/4-20X3-1/4 stålkvalitet 8 slät, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U04100.025.0325AH2CVF242 SEK
GRAINGER -

Insexskruv 3/4-16X3-3/4 stålkvalitet 8 slät, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U04160.075.0375AH2CVK293 SEK
GRAINGER -

Hex Head Cap Screw 1/2-20X1-3/4 Stainless Steel 18-8 (304), 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U51007.050.0175AH2HRT218 SEK
APPROVED VENDOR -

Hex Cap Screw Grade 5, 7/16-14 X 1-1/4", 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
847220-PGAB9DLW15 SEK
GRAINGER -

Insexskruv 7/16-20X3-3/4 stålkvalitet 5 slät, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U01060.043.0375AH2CVD255 SEK
GRAINGER -

Insexskruv 3/8-24X3-3/4 stålkvalitet 8 slät, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U04160.037.0375AH2CVG510 SEK
GRAINGER -

Sexkantskruv 7/16-20X6 stålkvalitet 8 slät, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U04160.043.0600AH2CVH248 SEK
GRAINGER -

Insexskruv 9/16-18X3-1/4 stålkvalitet 8 slät, 10PK

ModellArtikelPris (ex moms)
U04160.056.0325AH2CVJ405 SEK
GRAINGER -

Insexskruv 1-14X2 5 stålsort 5 slät, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
N01060.100.0200AH8MJT401 SEK
GRAINGER -

Insexskruv 1-14X2 5 stålsort 5 slät, 5PK

ModellArtikelPris (ex moms)
N01062.100.0200AH8MKK495 SEK
GRAINGER -

Insexskruv, 3/8-16 gänga, 1 1/2 tums längd, stålkvalitet 2, paket med 350

ModellArtikelPris (ex moms)
B08210.037.0150CH6TDV1 539 SEK
APPROVED VENDOR -

Sexkantskruv 5/16-18 X 2-1/4, 50PK

ModellArtikelPris (ex moms)
703148GAB6ENF1 253 SEK
APPROVED VENDOR -

Sexkantskruv 3/8-16 X 3/4, 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
706038GAB6ENG253 SEK
APPROVED VENDOR -

Hex Cap Screw Grade 5, 5/8-11 X 1-1/4", 25PK

ModellArtikelPris (ex moms)
847426-PGAB9DTX25 SEK
VULCAN HART -

Skruv-sexkant, 4-pack

ModellArtikelPris (ex moms)
00-857677AP4TWH317 SEK
Se detaljer
VULCAN HART -

Sexkantsskruv, självgängande, brickhuvud, 0.2 tums längd

ModellArtikelPris (ex moms)
SD-035-02AW7GTB71 SEK
Se detaljer
SUPER-STRUT -

Sexkantskruv

ModellArtikelPris (ex moms)
NM-F38212CF4YKA-
RFQ
WOODHEAD -

Insexskruv, 1/4-20 x 3/8 storlek, mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
1302260389CH2JXT-
RFQ
UNISTRUT -

Sexkantsskruv

ModellArtikelPris (ex moms)
HHCS037225BGCF6HUM-
RFQ
1...678

Sexkantskruvar

Sexkantsskruvar används i konstruktion och mekaniska sammansättningar för att fästa trä, metall och plast. Raptor Supplies erbjuder dessa sexkantskruvar från märken som Grainger, Fabory, Pansarrock och Calbrite. Dessa skruvar är idealiska för applikationer som kräver höga toleranser.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en sexkantskruv och en sexkantskruv?

Den primära skillnaden mellan en bult och en skruv är sättet på vilket de är installerade. En sexkantskruv sätts in genom att vrida bultens huvud för att montera och dra åt, medan en bult installeras genom att vrida en mutter för att dra åt fästelementet.

Hur tar man bort en sexkantskruv?

  • Använd ett roterande verktyg och slipskiva för att skapa ett spår i skruvens huvud, och en platt skruvmejsel för att vrida skruven.
  • Alternativt kan du klämma fast en låstång på huvudet och använda den för att vrida skruven.

Hur fungerar en sexkantskruv?

Sexkantsskruvar har ett sexkantigt huvud som kan dras åt med en skiftnyckel eller hylsa, som griper in i sexkantshuvudets yttre ytor.

Vilka standarder uppfyller dessa sexkantskruvar?

Dessa maskinskruvar följer standarderna AN, ASME, ASTM, CSA, DIN, EHEDG, FDA, Federal Specifications, IFI, ISO, JIS, Military Specifications, MS90728-10, NAS, SAE och UL.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?