APPROVED VENDOR 4RXT5 Hex Nut Grade 5 7/8-9, 300PK | AD9HRJ

APPROVED VENDOR 4RXT5 Sexkantmutter Grade 5 7/8-9, 300PK

Finns i lager
Artikel: AD9HRJ Modell: 4RXT5

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 491 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
GrundmaterialKolstål
Dia./ trådstorlek7/8 "-9
FinishZink-pläterad
Grade5
Höjd3 / 4 "
MaterialLågt kolstål
Mutter typSexkantsmutter
Fastighetsklass5
Rockwell HårdhetC32 max.
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
Typfull
Bredd1 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.85
Fartygets höjd (cm)10.94
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXT5 Sexkantmutter Grade 5 7/8-9, 300PK
4 491 kr /packa