CROSBY Hissringar och tillbehör

Lyftanordningar består av en ring som roterar 360 grader och svänger 180 grader. Monteras på en bottenplatta med bultar. Används vanligtvis för lyft och materialhantering.

Filter

CROSBY -

Hissringar

StilModellTråd storlekArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A1016898--4 086 SEK
A1016920--4 982 SEK
A1016931--4 982 SEK
A1016969--10 927 SEK
A1016887--4 086 SEK
B1068050--7 377 SEK
A1016909--4 935 SEK
A1016975--19 129 SEK
C10169861-1/2-624,000 kg24 093 SEK
C10169641-810,000 kg10 331 SEK
C10170012 1 / 2-450,000 kg63 932 SEK
C10169972-4 1/2 "30,000 kg26 937 SEK
C10170093-1/2-4100,000 Ib591 918 SEK
C10170053-475,000 Ib99 955 SEK
C10169423 / 4-107,000 kg10 089 SEK
C10169537 / 8-98,000 Ibs10 549 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?