Hydrauliska slangkopplingar

Filter

Hydraulslangkopplingar möjliggör koppling mellan hydraulslangar och olika hydraulsystemkomponenter (pumpar, ventiler och cylindrar). De säkerställer en säker och läckagefri anslutning,...Läs mer

AEROQUIP -

Hydraulisk rörkoppling, 1 1/4 tum slang ID, 1 1/4 tum rörstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
1AA20MT20CJ2NUB4 161 SEK
EATON -

Hydraulslangkoppling rak 1/4

ModellArtikelPris (ex moms)
FJ9486-0204BAA2BAA1 766 SEK
WEATHERHEAD -

Hydraulisk presskoppling, rak, vridbar, stål

ModellArtikelPris (ex moms)
06906E406CJ2MHP210 SEK
MI-T-M -

Slangadapter

ModellArtikelPris (ex moms)
23-0279CJ2LNE312 SEK
MI-T-M -

Trädgårdsslanganslutning

ModellArtikelPris (ex moms)
23-0096CJ2GQR250 SEK
INGERSOLL-RAND -

Avgasslangadapter

ModellArtikelPris (ex moms)
LG2-184CJ2DCU551 SEK
PARKER -

Hydraulisk snabbkoppling, 3/8 tums kopplingsstorlek, stål, 9 g/min Max. Flödeshastighet, boll

ModellArtikelPris (ex moms)
FEM-371-8FPCT7DXD1 559 SEK
MILTON-INDUSTRIES -

Hose Mender Fitting, 1/2 tums slang innerdiameter, paket om 5

ModellArtikelPris (ex moms)
642-1CD8VBU38 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Reducer Bushing, 3/4 inch MNPT x 1/2 Inch FNPT, Pack of 5

ModellArtikelPris (ex moms)
652-8CD8VCJ156 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Reducer Bushing, 3/4 inch MNPT x 1/4 Inch FNPT, Pack of 5

ModellArtikelPris (ex moms)
652-1CD8VCG188 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Reducer Bushing, 1/2 inch MNPT x 1/4 Inch FNPT, Pack of 50

ModellArtikelPris (ex moms)
651-1BKCD8VCE33 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Slangmontering, insexnippel, 3/8 x 1/2 tum MNPT, 5-pack

ModellArtikelPris (ex moms)
647-1CD8VCB59 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Slangmontering, insexnippel, 3/8 x 3/8 tum MNPT, 100-pack

ModellArtikelPris (ex moms)
646BKCD8VCA23 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Hose Mender Fitting, 3/8 tums slang innerdiameter, paket om 100

ModellArtikelPris (ex moms)
642BKCD8VBV28 SEK
Se detaljer
DIXON -

Snabbkoppling säkerhetsklämma

ModellArtikelPris (ex moms)
SP290BX7TUV84 SEK
Se detaljer
PARKER -

Rörmontering, högtryck, vridbar, justerbar, SS

ModellArtikelPris (ex moms)
EW08SREDCFBN2KFG329 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Reducer Bushing, 3/4 inch MNPT x 3/8 Inch FNPT, Pack of 5

ModellArtikelPris (ex moms)
652-4CD8VCH153 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Reducer Bushing, 3/8 tum MNPT x 1/4 tum FNPT

ModellArtikelPris (ex moms)
C1073CD8VJE511 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Slangrör, 3-i-1, 1/4 tum FNPT-utlopp, förpackning med 20

ModellArtikelPris (ex moms)
685-6BKCD8VCZ195 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Slangrör, 3-i-1, 1/4 tum FNPT-utlopp, förpackning med 20

ModellArtikelPris (ex moms)
685-4BKCD8VCY188 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Reducer Bushing, 1/2 inch MNPT x 1/4 Inch FNPT, Pack of 5

ModellArtikelPris (ex moms)
651-1CD8VCD35 SEK
Se detaljer
1...131415

Hydrauliska slangkopplingar

Raptor Supplies erbjuder en omfattande serie hydrauliska slangkopplingar som adaptrar, hylsor, slangar, armbågar, tees, reducerare, kopplingar, flänsmuttrar och kompressionsrör, från olika märken som Eaton, Aeroquip, Parker, Enerpac och Adapt-All. De används för att ansluta hydraulslangar till pumpar, ventiler, cylindrar och andra komponenter som används i ett hydraulsystem och ger en säker anslutning för överföring av olja, luft, bensin och hydraulvätskor. De kan också användas för att skapa nya hydraulslangaggregat eller för att byta ut gamla och skadade beslag på en befintlig slangmontering. Dessa hydrauliska beslag finns i mässing, kolstål och stålmaterial med varianter i diametrar och anslutningstyper.

Vanliga frågor

Vilka är de olika gängtyperna av hydrauliska slangkopplingar?

  • NPT (National Pipe Thread): De har en avsmalnande design och förlitar sig på gängorna och tätningsmassan för att skapa en läckagetät anslutning.
  • BSP (British Standard Pipe): De kan vara antingen parallella (BSPP) eller koniska (BSPT). BSP-gängor kräver ofta användning av tätningsbrickor eller gängtätningsmedel för att säkerställa en korrekt tätning.
  • JIC (Joint Industry Council): De har en utvidgningsvinkel på 37 grader och förlitar sig på en metall-till-metall-tätning skapad av den utvidgade änden av beslaget och anslutningens passande yta.
  • ORFS (O-Ring Face Seal): ORFS-gängor använder en O-ringstätning för att skapa en tät anslutning. De används ofta i högtryckshydrauliksystem och ger bra motstånd mot vibrationer och impulser.

Hur rengör jag hydraulslangkopplingar?

To remove dirt, debris or other contaminants, use a clean, lint-free cloth or a soft-bristled brush. To avoid damaging the fittings or maintain their integrity, avoid using abrasive materials or harsh chemicals.Q How do I install hydraulic hose fittings?

Hur väljer jag rätt hydraulslangkopplingar?

  • Se till att kopplingarna är kompatibla med typen och storleken på den hydraulslang du använder.
  • Tänk på det maximala arbetstrycket för ditt hydraulsystem och välj kopplingar som kan hantera det erforderliga trycket utan att läcka eller gå sönder.
  • Bestäm vilken typ av anslutning som krävs på de andra komponenterna i ditt system (gängad, flänsad eller snabbkoppling) och välj kopplingar som matchar dessa anslutningar.
  • Tänk på vätskan som överförs genom slangen och se till att kopplingarna är gjorda av material som är kompatibla med den vätskan.
  • Ta hänsyn till driftsmiljön, inklusive temperatur, fukt och exponering för kemikalier eller andra frätande ämnen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?