Hydrauliska slangkopplingar

Filter

Hydraulslangkopplingar möjliggör koppling mellan hydraulslangar och olika hydraulsystemkomponenter (pumpar, ventiler och cylindrar). De säkerställer en säker och läckagefri anslutning,...Läs mer

WATTS -

Kraftig mässingsgängad skaft, 1/4 tum Npt X 1/4 tum Npt X 12 tums längd

ModellArtikelPris (ex moms)
KSTEM-11-12BZ9CYY353 SEK
WEATHERHEAD -

Hydraulisk slangkoppling, 3/4 x 3/8 tum kopplingsstorlek, JIC x slang

ModellArtikelPris (ex moms)
24708N-608CJ2NFK339 SEK
PARKER -

Hydraulic Quick Connect Hose Coupling, 3/4 Inch Coupling Size, Brass

ModellArtikelPris (ex moms)
BH6-60WCT7GDG2 790 SEK
REELCRAFT -

Utloppsadapter för trädgårdsslang

ModellArtikelPris (ex moms)
260729BT6RBJ168 SEK
PARKER -

Hydraulslanganslutning rak, 2 tums innerdiameter, stål

ModellArtikelPris (ex moms)
10671-32-32AF9ARU6 249 SEK
MILTON-INDUSTRIES -

Reducer bussningsslang, 1/4 tum MNPT x 1/8 tum FNPT, PK 10

ModellArtikelPris (ex moms)
650CD8UBN18 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Reduktionsbussning, slangmontering, 1/2 tum MNPT x 3/8 tum FNPT, PK 10

ModellArtikelPris (ex moms)
s-652CD8TRX41 SEK
Se detaljer
LISLE -

Kombinationsarmbåge, 90 graders böj

ModellArtikelPris (ex moms)
LS/19292CD8EPA93 SEK
Se detaljer
DIXON -

Slangkoppling, kort skaft, hona

ModellArtikelPris (ex moms)
TCF74BX7XYL29 SEK
Se detaljer
DIXON -

Slangkoppling, kort skaft, hane

ModellArtikelPris (ex moms)
TCM72BX7WBG15 SEK
Se detaljer
PARKER -

Rörkoppling, hydraulisk, stål, rak, 10 mm ytterdiameter

ModellArtikelPris (ex moms)
G10SCFBN2KFP244 SEK
Se detaljer
DIXON -

Air King With Ferrule, 21.43mm To 26.19mm Hose O.D., Natural Rubber Seal

ModellArtikelPris (ex moms)
RAM1WFBX7NYK778 SEK
Se detaljer
VULCAN HART -

Slangkontakt

ModellArtikelPris (ex moms)
00-419351-0001XAP3ZBM5 995 SEK
Se detaljer
DIXON -

Hammer Union, Smidd stål, Schema 40, 2000 PSI Nscwp Max. Tryck

ModellArtikelPris (ex moms)
HU200200BWBX7JJJ801 SEK
Se detaljer
DIXON -

NPT-gängad rörkoppling med ena änden, 3 tums längd, aluminium, 3 tumsstorlek

ModellArtikelPris (ex moms)
APN3000BX6UVV557 SEK
Se detaljer
VULCAN HART -

Beslag, 1 tums längd

ModellArtikelPris (ex moms)
FP-090-36AV8VLC428 SEK
Se detaljer
VULCAN HART -

Union Armbåge, rör

ModellArtikelPris (ex moms)
FP-084-44AV8VGH2 182 SEK
Se detaljer
VULCAN HART -

Montering

ModellArtikelPris (ex moms)
851726AU8DRT964 SEK
Se detaljer
VULCAN HART -

Loxits passform, stor sexkant, 2.6 tums längd

ModellArtikelPris (ex moms)
00-944556AP6DLR53 SEK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Slangmontering, sexkantskoppling, 1/4 x 1/4 tum FNPT, 100-pack

ModellArtikelPris (ex moms)
643BKCD8VBY23 SEK
Se detaljer
1...1415

Hydrauliska slangkopplingar

Raptor Supplies erbjuder en omfattande serie hydrauliska slangkopplingar som adaptrar, hylsor, slangar, armbågar, tees, reducerare, kopplingar, flänsmuttrar och kompressionsrör, från olika märken som Eaton, Aeroquip, Parker, Enerpac och Adapt-All. De används för att ansluta hydraulslangar till pumpar, ventiler, cylindrar och andra komponenter som används i ett hydraulsystem och ger en säker anslutning för överföring av olja, luft, bensin och hydraulvätskor. De kan också användas för att skapa nya hydraulslangaggregat eller för att byta ut gamla och skadade beslag på en befintlig slangmontering. Dessa hydrauliska beslag finns i mässing, kolstål och stålmaterial med varianter i diametrar och anslutningstyper.

Vanliga frågor

Vilka är de olika gängtyperna av hydrauliska slangkopplingar?

  • NPT (National Pipe Thread): De har en avsmalnande design och förlitar sig på gängorna och tätningsmassan för att skapa en läckagetät anslutning.
  • BSP (British Standard Pipe): De kan vara antingen parallella (BSPP) eller koniska (BSPT). BSP-gängor kräver ofta användning av tätningsbrickor eller gängtätningsmedel för att säkerställa en korrekt tätning.
  • JIC (Joint Industry Council): De har en utvidgningsvinkel på 37 grader och förlitar sig på en metall-till-metall-tätning skapad av den utvidgade änden av beslaget och anslutningens passande yta.
  • ORFS (O-Ring Face Seal): ORFS-gängor använder en O-ringstätning för att skapa en tät anslutning. De används ofta i högtryckshydrauliksystem och ger bra motstånd mot vibrationer och impulser.

Hur rengör jag hydraulslangkopplingar?

För att ta bort smuts, skräp eller andra föroreningar, använd en ren, luddfri trasa eller en mjuk borste. Undvik att använda slipande material eller starka kemikalier för att undvika att skada kopplingarna eller behålla deras integritet. F Hur installerar jag hydraulslangkopplingar?

Hur väljer jag rätt hydraulslangkopplingar?

  • Se till att kopplingarna är kompatibla med typen och storleken på den hydraulslang du använder.
  • Tänk på det maximala arbetstrycket för ditt hydraulsystem och välj kopplingar som kan hantera det erforderliga trycket utan att läcka eller gå sönder.
  • Bestäm vilken typ av anslutning som krävs på de andra komponenterna i ditt system (gängad, flänsad eller snabbkoppling) och välj kopplingar som matchar dessa anslutningar.
  • Tänk på vätskan som överförs genom slangen och se till att kopplingarna är gjorda av material som är kompatibla med den vätskan.
  • Ta hänsyn till driftsmiljön, inklusive temperatur, fukt och exponering för kemikalier eller andra frätande ämnen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?