WHEELER-REX Hydrauliska rörskärare

Används för att skära gjutjärn och betongrör med diametrar från 2 till 36 tum; arbeta på hydrauliska pumpar och utföra "squeeze and pop" skärning

Filter

WHEELER-REX -

Hydraulisk rörskärare

StilModellLängdtryck~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A2990-1237.5 "8700 till 9000 psi53 339 SEK
A2990-837.5 "8700 till 9000 psi49 369 SEK
A2990-1037.5 "8700 till 9000 psi51 106 SEK
A2990-1537.5 "8700 till 9000 psi55 572 SEK
A2990-637.5 "8700 till 9000 psi39 640 SEK
B3890-2438 "5700 till 6000 psi92 785 SEK
B3890-1238 "5700 till 6000 psi61 557 SEK
C5590-1838 "9000 till 9700 psi87 932 SEK
B3890-1538 "5700 till 6000 psi80 753 SEK
C5590-2438 "900 till 9700 psi124 789 SEK
C5590-3638 "900 till 9700 psi157 908 SEK
B3890-1838 "5700 till 6000 psi85 714 SEK
C5590-2038 "900 till 9700 psi113 873 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?