WHEELER-REX 3890-15 Hydraulisk rörskärare 4 till 15 tums keps | AC7LHV 38K987

WHEELER-REX 3890-15 Hydraulisk rörskärare 4 till 15 tums lock

Finns i lager
Artikel: AC7LHV Modell: 3890-15Korsreferens: 38K987

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

80 753 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk rörskärare
ByggSmidda stålbackar, kedja av härdat stål
Längd38 "
Oljekapacitet1 qt.
Rörkapacitet4 till 15 "markrör
tryck~~POS=TRUNC5700 till 6000 psi
Vägg tjocklekVarierar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 72
Fartygets höjd (cm)49.28
Fartygets längd (cm)95.5
Fartygets bredd (cm)34.54
HS-kod8413200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdtryck~~POS=TRUNCPris
WHEELER-REX 2990-8 hydraulisk rörskärare 2 till 8 tums lock | AC7LHQ 38K983 2990-837.5 "8700 till 9000 psi49 369 kr
WHEELER-REX 2990-10 Hydraulisk rörskärare 2 till 10 tums lock | AC7LHR 38K984 2990-1037.5 "8700 till 9000 psi51 106 kr
WHEELER-REX 2990-12 Hydraulisk rörskärare 2 till 12 tums keps | AC7LHT 38K985 2990-1237.5 "8700 till 9000 psi53 339 kr
WHEELER-REX 2990-15 Hydraulisk rörskärare 2 till 15 tums keps | AC7LHU 38K986 2990-1537.5 "8700 till 9000 psi55 572 kr
WHEELER-REX 3890-18 Hydraulisk rörskärare 4 till 18 tums keps | AC7LHW 38K988 3890-1838 "5700 till 6000 psi85 714 kr
WHEELER-REX 3890-24 Hydraulisk rörskärare 4 till 24 tums keps | AC7LHX 38K989 3890-2438 "5700 till 6000 psi92 785 kr
WHEELER-REX 5590-20 Hydraulisk rörskärare 6 till 20 tums lock | AC7LHY 38K990 5590-2038 "900 till 9700 psi113 873 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHEELER-REX 3890-15 Hydraulisk rörskärare 4 till 15 tums lock
80 753 kr /enhet