GREENLEE Tillbehör till hydrauliska verktyg

Inkluderar olika Greenlee hydrauliska verktygstillbehör, såsom pressbackar, mutterlöpare och pressformar, med arbetstryck som sträcker sig från 2000 till 10000 psi. Idealisk för användning med olika låg- och högtryckshydraulikverktyg

Filter

GREENLEE -

Krympande käke

StilModellPris (ex moms)
ACJD3BG11 134 SEK
BCJD3O11 017 SEK
CCJD310 173 SEK
StilModellStorlekPris (ex moms)
AKD6-274-4 / 0 ACSR aluminium eller koppar2 529 SEK
AKD6-22Trådstorlek 1 AWG1 278 SEK
AKD6-19Trådstorlek 1/0 AWG1 378 SEK
AKD6-12Trådstorlek 1/0 AWG1 292 SEK
AKD6-17Trådstorlek 1/0 AWG, 2/0 AWG, 3/0 AWG, 4/0 AWG, 500 Kcmil1 258 SEK
AKD6-25Trådstorlek 2 AWG1 278 SEK
AKD6-16Trådstorlek 2 AWG Solid1 292 SEK
AKD6-18Trådstorlek 2/0 AWG1 240 SEK
AKD6-20Trådstorlek 3/0 AWG1 278 SEK
AKD6-24Trådstorlek 4 AWG1 278 SEK
AKD6-15Trådstorlek 4 AWG Solid1 278 SEK
AKD6-21Trådstorlek 4/0 AWG1 420 SEK
AKD6-14Trådstorlek 6 AWG Solid1 278 SEK
AKD6-10Trådstorlek 8 Awg Solid till 8 Awg Stranded, 6 Awg Solid till 6 Awg Stranded, 6 Awg Solid till 4 Awg Stranded, 4 Awg Solid till 4 Awg Stranded1 066 SEK
AKD6-11Trådstorlek 350 Kcmil1 104 SEK
GREENLEE -

Mutter Runners

StilModellStorlekPris (ex moms)
ANR17.75 "4 238 SEK
ANR28.625 "4 902 SEK
GREENLEE -

Diagnostiskt verktyg

ModellArtikelPris (ex moms)
Gator-EKGAF7KUM14 910 SEK
GREENLEE -

Crimpkäke, med formspår, 6 tons presskraft

ModellArtikelPris (ex moms)
CJXPJAC7ZXE11 174 SEK
GREENLEE -

Skärkäke

ModellArtikelPris (ex moms)
CJBAC7ZXD8 026 SEK
GREENLEE -

Crimpkäftenhet, 6 tons presskraft

ModellArtikelPris (ex moms)
CJKAC7ZXC10 740 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?