DAYTON IEC kompletterande skydd, C-kurva


Filter
LUFT @ 125VDC: 10kA , LUFT @ 240VAC: 7.5kA , LUFT @ 277VAC: 5kA , LUFT @ 480VAC: 7.5kA , Kurvtyp: C , Djup: 2.91 " , Längd: 3.21 " , Min. Trådstorlek: 14 AWG , Montering: DIN-skena , Terminalanslutning: Skruvklämma , Resetyp: Termisk magnet
StilModellVäxelspänningAIR-betygAmpsDC-spänningsvärdeMax. TrådstorlekAntal polerBreddPris (ex moms)
A
5ZUZ3
277 VAC-6Inte betygsatt4 AWG10.71 "643 SEK
A
5ZUZ4
277 VAC-10Inte betygsatt4 AWG10.71 "707 SEK
A
5ZUV1
277 VAC-40Inte betygsatt2 AWG10.71 "353 SEK
A
5ZUZ2
277 VAC-4Inte betygsatt4 AWG10.71 "611 SEK
A
5ZUZ1
277 VAC-2Inte betygsatt4 AWG10.71 "1 108 SEK
B
5ZVC3
480 VAC-2Inte betygsatt4 AWG32.13 "1 410 SEK
C
5ZVA9
480 VAC7.5k@480 VDC40Inte betygsatt2 AWG21.42 "1 888 SEK
C
5ZUV7
480 VAC7.5k@480 VDC10Inte betygsatt4 AWG21.42 "1 235 SEK
C
5ZVA2
480 VAC7.5k@480 VDC2Inte betygsatt4 AWG21.42 "1 411 SEK
B
5ZUV2
480 VAC-20Inte betygsatt4 AWG32.13 "1 724 SEK
B
5ZVD2
480 VAC-63Inte betygsatt2 AWG32.13 "2 327 SEK
B
5ZVC5
480 VAC-6Inte betygsatt4 AWG32.13 "1 435 SEK
C
5ZVA6
480 VAC7.5k@480 VDC20Inte betygsatt4 AWG21.42 "1 207 SEK
B
5ZVD0
480 VAC-40Inte betygsatt2 AWG32.13 "1 611 SEK
C
5ZVA8
480 VAC7.5k@480 VDC32Inte betygsatt2 AWG21.42 "1 218 SEK
B
5ZVD1
480 VAC-50Inte betygsatt2 AWG32.13 "2 327 SEK
B
5ZVC9
480 VAC-32Inte betygsatt2 AWG32.13 "2 024 SEK
B
5ZVC8
480 VAC-25Inte betygsatt4 AWG32.13 "1 590 SEK
C
5MLE2
Inte betygsatt10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC50440 VDC2 AWG21.42 "1 693 SEK
A
5MLC0
Inte betygsatt10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC1220 VDC4 AWG10.71 "1 050 SEK
A
5MLC3
Inte betygsatt10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC6220 VDC4 AWG10.71 "977 SEK
A
5MLC6
Inte betygsatt10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC20220 VDC4 AWG10.71 "639 SEK
C
5MLD6
Inte betygsatt10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC10440 VDC4 AWG21.42 "1 127 SEK
C
5MLD7
Inte betygsatt10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC16440 VDC4 AWG21.42 "1 211 SEK
A
5MLC5
Inte betygsatt10k@125 VDC, 4.5k@220 VDC16220 VDC4 AWG10.71 "655 SEK
C
5MLD4
Inte betygsatt10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC4440 VDC4 AWG21.42 "2 645 SEK
C
5MLD8
Inte betygsatt10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC20440 VDC4 AWG21.42 "1 292 SEK

IEC kompletterande skydd, C-kurva

Dayton IEC kompletterande skydd är miniatyrbrytare som följer C-kurvegenskaper, utformade för att skydda elektriska apparater. Dessa IEC-skydd är märkta vid 277VAC eller 480VAC och har termisk magnetisk utlösning för att ge långvarigt och omedelbart strömbegränsande skydd och en växelmanöverdon som utlösningsindikator. De är utrustade med skruvklämmor och DIN-skenmontering för att rymma aluminium / koppartrådar och ger en säker anslutning till panelboards. Dessa UL-listade och CSA-certifierade IEC-kompletterande skydd finns i 1, 2 och 3-poliga konfigurationer på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?