PETERSEN PRODUCTS Hydrostatiska testpumpar

Filter

PETERSEN PRODUCTS -

938-9 serie bärbar hydrostatisk pump

StilModellTryckStorlekPris (ex moms)
A938-27818-8--9 062 SEK
B938-27819-8--25 628 SEK
C938-92101000 PSI15 "x 21" x 44 "286 638 SEK
RFQ
D938-91252500 psi24 "x 9.5" x 10.5 "170 351 SEK
RFQ
C938-92363600 psi15 "x 21" x 44 "295 311 SEK
RFQ
D938-919910000 psi24 "x 9.5" x 10.5 "170 351 SEK
C938-929910000 psi15 "x 21" x 44 "355 578 SEK
RFQ
PETERSEN PRODUCTS -

938-9-serien hydrostatisk pump, membranstil

Petersen Products 938-9-serien hydrostatiska pumpar används för att överföra hydraulisk kraft genom att omvandla mekanisk energi till vätskeflöde och tryck. De har en 16-liters polyetentank och en gångjärnsförsedd ram som ger enkel åtkomst till motorn. Dessa bärbara pumos finns i varianter av 9.5 gpm vid 550 psi och 35 gpm vid 290 psi.

StilModellPris (ex moms)
A938-9335-H115 167 SEK
RFQ
B938-9309561 511 SEK
B938-93095-H68 425 SEK
PETERSEN PRODUCTS -

938-9-serien hydrostatisk pump, kolvstil

Petersen Products 938-9-serien hydrostatiska pumpar av kolvtyp erbjuder en snabb, säker och enkel metod för hydrostatisk testning. Dessa pumpar är designade för att testa värmeväxlarrör, rör och tryckkärl. De har en enkel luftdriven pump, självsmörjande luft över vattenförstärkare och en lättavläst tryckmätare för förbättrad prestanda och drift. Dessa pumpar är utrustade med en 10 fot högtrycksslang, snabbkopplingar och en låsbar verktygslåda i aluminium för bekväm förvaring.

StilModellPris (ex moms)
A938-9310H67 269 SEK
A938-931055 806 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?